Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-4188 Herst.-Nr.: 77Y87AA EAN/GTIN: 0197029609991 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit dem neuen Voyager Focus2 Headset wurde eine Fokuszone geschaffen. Sie hören nur Ihren Anruf dafür sorgen die drei Stufen des hybriden Active Noise Cancelling (ANC). Mit professionellen Mikrofonen mit Poly Acoustic Fence-Technologie hören Ihre Gesprächspartner nur Sie. Sie bekommen das herausragende Poly Engineering, das sie erwarten mit ganztägig ausgezeichnetem Tragekomfort. Highlights - Drei Stufen von Advanced Digital Hybrid Active Noise Cancelling (ANC)
- Erweitertes Noise Cancelling mit mehreren Mikrofonen und Acoustic Fence-Technologie in einem unauffälligen Mikrofonarm
- Stereo-Sound für Anrufe und Medien/Musik
- Dynamische Stummschaltwarnung informiert Sie, wenn Sie bei aktivierter Stummschaltung sprechen
- Bequemer Kopfbügel mit Schlaufe und weichen Ohrkissen für ganztägigen Tragekomfort
- Intelligente Sensoren für die Annahme von Anrufen, das Anhalten von Musik und das sofortige Stummschalten von Anrufen
- Microsoft Teams zertifiziert
- Nutzung über Bluetooth 5.1 oder kabelgebunden via USB-A Kabel
- Multipoint-Konnektivität: Das Headset kann mit zwei Geräten gleichzeitig verbunden werden, bis zu 8 Geräte können gespeichert werden
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 714 g | Höhe: | 12 cm | Länge: | 19.2 cm | Breite: | 21.3 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Headsets, PC Headset, Kopfhörer, Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, Plantronics Headsets, Poly Headsets, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, bluetooth stereo headset, bluetooth headset, bluetooth headset stereo, headset |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (22) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,45* | ab € 109,30* | € 135,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 109,53* | € 135,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,29* | ab € 109,36* | € 136,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 31 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,00* | ab € 110,36* | € 136,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1359 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 127,15* | € 155,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | ![](/p.gif) | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|