Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly BT Headset Voyager 4320 UC Stereo USB-A Teams


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-4242
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     77Y98AA
EAN/GTIN:
     0197029610102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
HP Headsets
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Kabellos arbeiten. Weniger Kosten.
Befreien Sie Ihre Mitarbeiter von ihren Schreibtischen mit dem perfekten kabellosen Bluetooth-Headset für Einsteiger. Treffen Sie die Voyager 4300 UC Serie. Es bietet alles, was Ihre Teams brauchen, um produktiv zu bleiben und sich mit all ihren Geräten zu verbinden, ob zu Hause oder im Büro. Sorgen Sie dafür, dass Ihre Teams den ganzen Tag über produktiv arbeiten können. Die Acoustic Fence Technologie mit zwei Mikrofonen entfernt störende Hintergrundgeräusche. Phänomenale Flexibilität, Konnektivität und Freiheit? Ja, bitte!

Highlights
  • Schnurloses Bluetooth UC-Headset Voyager 4320
  • Binaurale Tragevariante
  • Anschluss an PC/Mac über USB-A-Bluetooth-Adapter, Anschluss an Mobiltelefon über Bluetooth
  • Reichweite bis zu 50 m (mit BT700 USB-Adapter)
  • Duales Mikrofon mit Noise Cancelling-Funktion zum Ausblenden von Hintergrundgeräuschen
  • Bis zu 24 Stunden schnurlose Sprechzeit
  • Bequeme und verstellbare gepolsterte Kopfbügel
  • Vollständig native Microsoft Teams-Erfahrung mit spezieller Teams-Taste


Weitere Informationen:
Gewicht:
322 g
Höhe:
5.9 cm
Länge:
18.8 cm
Breite:
21.3 cm
Farbe:
Schwarz
... > Lager 1359 > POLY > Audio
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 77,52*
€ 98,29*
4 Tage
100
€ 6,29*
ab € 78,19*
€ 99,49*
€ 8,50*
ab € 80,22*
€ 100,75*
2 Tage
30
€ 7,50*
ab € 80,40*
€ 100,89*
Lager 1359
500
€ 2,90*
ab € 83,75*
€ 103,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,94*
€ 123,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,47*
€ 123,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,51*
€ 112,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,61*
€ 110,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,75*
€ 99,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90YH03Z0-BAUA00
ab € 158,01*
Ähnlich
Asus
90YH03Z0-BAUA10
ab € 166,44*
Ähnlich
Asus
90YH02V0-B2UA00
ab € 53,77*
Ähnlich
Asus
90YH02S0-B2UA00
ab € 83,77*
Ähnlich
Asus
90YH03G1-B5UA00
ab € 64,30*
Ähnlich
Asus
90YH03X1-B5UA00
ab € 61,55*
Ähnlich
Asus
90YH03Y0-BTUA00
ab € 182,21*
Ähnlich
Asus
90YH03Y0-BTUA10
ab € 184,12*
Ähnlich
Asus
90YH00Z1-B2UA00
ab € 94,07*
Ähnlich
Asus
90YH03JC-B1UA00
ab € 63,35*
Ähnlich
Asus
90YH03IW-B3UA00
ab € 127,61*
Ähnlich
Asus
90YH02W5-B2UA00
ab € 98,44*
Ähnlich
Asus
90YH01W7-B2UA00
ab € 165,20*
Ähnlich
Asus
90YH02GE-B1UA00
ab € 173,98*
Ähnlich
Asus
90YH03A1-B1UA00
ab € 30,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.