Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Erweiterungsmikrofon für Studio Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-4962
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     875M6AA
EAN/GTIN:
     0197497663877
Suchbegriffe:
Großmembran Mikrofone
Großmembran Mikrophone
Studio Mikrofon
Kopfhörer
Erweiterungsmikrofon für Ihre Studio X52 All-in-One Videobar.

Highlights
  • Optionales Erweiterungsmikrofon
  • Erweitern Sie Ihren Mikrofon-Aufnahmebereich
  • Passend für Poly Studio X52
  • Poly Geräuschfilter-Technologien
  • Einfach in der Anwendung


Weitere Informationen:
Gewicht:
523 g
Höhe:
8.2 cm
Länge:
19.2 cm
Breite:
24.3 cm
Farbe:
Schwarz
... > Lager 1359 > POLY > Audio
Weitere Suchbegriffe: Mono-Mikrofone, Videokonferenz Zubehör, Videokonferenzsystem Zubehör, mono mikrofone, Ersatz, für, POLY, Artikel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
24
Frei Haus
ab € 142,56*
€ 172,30*
Lager 1359
10
€ 2,90*
ab € 146,94*
€ 175,99*
Frei Haus
ab € 146,06*
€ 176,00*
36 Tage
nicht lagernd
€ 2,00*
ab € 152,41*
€ 182,17*
2 Tage
271
Frei Haus
ab € 153,13*
€ 182,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,99*
€ 209,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,92*
€ 198,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,41*
€ 192,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,85*
€ 189,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,94*
€ 174,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MS02L1-M000N0
ab € 313,26*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000V0
ab € 2.103,98*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000U0
ab € 2.340,43*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000T0
ab € 1.862,36*
Ähnlich
Asus
PN64-B-S5121MD
ab € 379,37*
Ähnlich
Asus
90NR0J01-M00110
ab € 1.435,34*
Ähnlich
Targus
TCG655GL
ab € 38,48*
Ähnlich
Targus
TSS929GL
ab € 7,49*
Ähnlich
Targus
TSS994GL
ab € 9,07*
Ähnlich
Targus
TSS930GL
ab € 8,05*
Ähnlich
Targus
TSS931GL
ab € 8,34*
Ähnlich
Targus
TCG460GL
ab € 27,64*
Ähnlich
Targus
TCG670GL
ab € 31,90*
Ähnlich
Targus
TSB912EU
ab € 28,42*
Ähnlich
Targus
TSB913EU
ab € 32,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.