Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink MP54 E2 Teams


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-59-2784
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1301215
EAN/GTIN:
     6938818318403
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör
IP Phone
IP-Telefon
Das auf Android 13 basierende Telefon Yealink MP54 E2 hat eine schnellere Reaktionsgeschwindigkeit und eine dedizierte Teams-Taste, die sich ideal für Büroangestellte, Rezeptionen und Gemeinschaftsbereiche eignet. Das MP54 E2 bietet eine eigenständige Sprachlösung und beispiellose Audioklarheit und ist mit Yealinks Optima HD Voice und Yealink Noise Proof Technology ausgestattet. Darüber hinaus macht das MP54 E2 die Zusammenarbeit dank seiner Unterstützung für den SIP & Teams-Hybridmodus und seiner Unterstützung für WLAN, Bluetooth und ein USB-Headset einfacher als je zuvor.

Highlights
  • Großer 10,2 cm (4 Zoll) kapazitiver Touchscreen
  • Yealink Optima HD Voice- und Noise Proof-Technologie
  • USB-A-Anschluss unterstützt auch USB-Headsets
  • Gigabit-Ethernet - Unterstützt schnelle Netzwerkverbindungen und PoE
  • Magnetisches Mobilteil (Hörgerätekompatibel)
  • HD-Audioqualität - Kristallklarer Klang mit integrierten Funktionen zur Geräuschreduzierung
  • Unterstützt SIP und Teams Hybrid Mode


Weitere Informationen:
Gewicht:
1018 g
Höhe:
10.5 cm
Länge:
18.5 cm
Breite:
25.3 cm
Farbe:
Dunkelgrau
Weitere Suchbegriffe: VoIP, VoIP Telefon, VoIP-Phone, Voice over IP, ip phone, ip, telefonie
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 149,24*
€ 181,52*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 150,30*
€ 181,52*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,41*
€ 183,93*
€ 4,99*
ab € 154,45*
€ 185,79*
2 Tage
18
€ 9,50*
ab € 155,21*
€ 186,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,52*
€ 216,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,70*
€ 198,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,79*
€ 194,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,24*
€ 190,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,30*
€ 178,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MS02L1-M000N0
ab € 313,54*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000V0
ab € 2.091,57*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000U0
ab € 2.383,53*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000T0
ab € 1.860,90*
Ähnlich
Asus
PN64-B-S5121MD
ab € 379,47*
Ähnlich
Asus
90NR0J01-M00110
ab € 1.435,24*
Ähnlich
Targus
CN600EU
ab € 25,70*
Ähnlich
Targus
TCG655GL
ab € 38,40*
Ähnlich
Targus
TSS929GL
ab € 7,58*
Ähnlich
Targus
TSS994GL
ab € 9,18*
Ähnlich
Targus
TSS930GL
ab € 8,08*
Ähnlich
Targus
TSS931GL
ab € 8,42*
Ähnlich
Targus
TCG460GL
ab € 27,89*
Ähnlich
Targus
TCG670GL
ab € 32,96*
Ähnlich
Targus
TSB912EU
ab € 28,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.