Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Trennblatt 16500085 DIN A4 200g Karton grau 100 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/943/a013943l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/943/a013943l.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-121021380
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     16500085
EAN/GTIN:
     4002432435043
Suchbegriffe:
Trennblatt
Trennblätter
leitz trennblatt a4 grau
trennblatt a4
Damit Prospekthüllen nicht überstehen.
Weitere Informationen:
Maße:
24 x 30 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4, Überbreite
Grammatur:
200
Ausführung der Tabe:
blanko
Linienaufdruck vorhanden:
Ja
Ausführung der Lochung:
6fach Lochung
Lochrandverstärkung vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Kraftkarton, recycelt
Farbe:
grau
Farbe des Aufdrucks:
schwarz
Anzahl der Tabe:
10 Taben
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Trennblatt
Art der Lochrandverstärkung:
hinterklebt
Weitere Suchbegriffe: trennblatt, Trenn, Trennkarten, Trennpappen, Zwischenblatt, Zwischenblätter, Zwischeneinlagen
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
493
pro Packung
€ 5,95*
ab € 6,90*
€ 10,41*
2 Tage
5
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,94*
€ 10,43*
3 Tage
300
pro Packung
€ 5,49*
ab € 6,99*
€ 10,51*
Lager 1375
pro Packung
€ 7,95*
ab € 7,19*
€ 11,21*
10 Tage
302
pro Packung
€ 5,87*
ab € 7,79*
€ 11,79*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,21*
€ 13,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,11*
€ 13,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,17*
€ 12,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,90*
€ 11,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,76*
€ 11,61
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 9,44*
€ 11,23
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,19*
€ 8,56
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0719* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
10155035
ab € 3,77*
Zubehör
Leitz
16510085
ab € 0,1279*
Zubehör
Leitz
16520015
ab € 9,80*
Zubehör
Leitz
16520085
ab € 9,79*
Zubehör
Leitz
16520055
ab € 9,80*
Zubehör
Leitz
16520030
ab € 9,78*
Zubehör
Leitz
16520045
ab € 0,16*
Zubehör
Leitz
16520025
ab € 9,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.