Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennblatt A4 200g/qm Karton grau VE=100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Trennblatt A4 200g/qm Karton grau VE=100 Stück
Trennblatt A4 200g/qm Karton grau VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA767688
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     16500085
EAN/GTIN:
     4002432435043
Suchbegriffe:
Trennblatt
Trennblätter
leitz trennblatt a4 grau
trennblatt a4
  • Trennblatt, A4, Überbreite, damit Prospekthüllen nicht überstehen, mit Linienaufdruck, Lochung hinterklebt
  • Material: Kraftkarton (RC) 200 g/qm
  • Format: 240 x 300 mm
  • Farbe: grau
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
240 mm
Bruttogewicht:
0.014 kg
Farbe:
grau
Farbname:
grau
Länge:
300 mm
Marke:
Leitz
Material:
Karton
Papiergewicht:
200 g/qm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 56
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: trennblatt, 1650, Zwischenblatt, Zwischenblätter, Zwischeneinlage, Zwischeneinlagen
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
493
pro Packung
€ 5,95*
ab € 6,90*
€ 10,41*
2 Tage
5
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,94*
€ 10,43*
3 Tage
300
pro Packung
€ 5,49*
ab € 6,99*
€ 10,51*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 7,19*
€ 11,21*
Lager 467
302
pro Packung
€ 5,87*
ab € 7,79*
€ 11,79*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,79*
€ 14,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,65*
€ 13,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,68*
€ 12,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,37*
€ 12,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,82*
€ 11,69
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,81*
€ 11,67
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,79*
€ 9,27
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0779* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
10155035
ab € 3,77*
Zubehör
Leitz
16510085
ab € 0,1279*
Zubehör
Leitz
16520015
ab € 9,80*
Zubehör
Leitz
16520085
ab € 9,79*
Zubehör
Leitz
16520055
ab € 9,80*
Zubehör
Leitz
16520030
ab € 9,78*
Zubehör
Leitz
16520045
ab € 0,16*
Zubehör
Leitz
16520025
ab € 9,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.