Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Trennblatt 16523030 DIN A4 Karton Tab h.bl 25 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/659/a013659u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/659/a013659u.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-121070352
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     16523030
EAN/GTIN:
     4002432331390
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
Trennblatt
Die Blanko-Registertabe können in verschiedenen Längen ausgeschnitten werden. Farbige Tabe für übersichtliche Organisation.
Weitere Informationen:
Maße:
24 x 30 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4, Überbreite
Grammatur:
230
Taben:
blanko
Linienaufdruck vorhanden:
Ja
Ausführung der Lochung:
6fach Lochung
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Kraftkarton, recycelt
Farbe:
hellblau
Farbe des Aufdrucks:
schwarz
Anzahl der Tabe:
10 Taben
Packungsmenge:
25 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Trennblatt
Art der Lochrandverstärkung:
hinterklebt
Weitere Suchbegriffe: Trennblätter, leitz trennblatt a4, trennblatt a4, trennblatt, Trenn, Trennkarten, Trennpappen, Zwischenblatt, Zwischenblätter, Zwischeneinlagen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 3,20*
€ 5,39*
1 Tag
144
1
€ 5,95*
ab € 3,35*
€ 5,48*
11 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,49*
ab € 3,90*
€ 6,35*
8 Tage
11
1
€ 5,87*
ab € 4,02*
€ 6,55*
1
€ 4,95*
ab € 5,10*
€ 7,99*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,39*
€ 6,41
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 5,24*
€ 6,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,72*
€ 5,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,48*
€ 5,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,32*
€ 5,14
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,11*
€ 4,89
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,20*
€ 3,81
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,128* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
16523015
ab € 3,88*
Ähnlich
Leitz
16523055
ab € 3,88*
Ähnlich
Leitz
16523025
ab € 3,20*
Ähnlich
Leitz
16520015
ab € 9,83*
Ähnlich
Leitz
16520085
ab € 9,83*
Ähnlich
Leitz
16520055
ab € 9,80*
Ähnlich
Leitz
16520030
ab € 9,83*
Ähnlich
Leitz
16520045
ab € 0,16*
Ähnlich
Leitz
16520025
ab € 8,94*
Ähnlich
Soennecken
1457
ab € 4,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.