Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Heftstreifen kurz 37100015 35x158mm PP ge 25 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/251/a006251h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/251/a006251h.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-125260010
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     37100015
EAN/GTIN:
     4002432444649
Suchbegriffe:
Deckschienen
Schnellhefter Deckleiste
Schnellhefter Deckschiene
Abheftstreifen
Zur Ablage gelochter Unterlagen. Ideal zum Abheften in Ordnern und Ringbüchern.
Weitere Informationen:
Maße:
3,5 x 15,8 cm (B x H)
max. Füllhöhe an Papier:
25
Ausführung der Lochung:
4fach Lochung
Lochabstand:
60/80
selbstklebend:
Nein
Heftfalz vorhanden:
Ja
Material der Deckschiene:
Polypropylen
Material des Aufreihbandes:
Metall
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
gelb
Packungsmenge:
25 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Heftstreifen
Weitere Suchbegriffe: Ablagestreifen, Aktendulli, Einhängeheftrücken, Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, Hänge-Ordner, Hängeordner, leitz pp heftstreifen gelb, leitz deckschiene, schnellhefter deckleiste, Ablageheftstreifen, Aktendullis, Fastener, Heftlaschen, Heftrücken, Heftzungen, Kösterhefter, Streifen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
25
pro Packung
€ 5,95*
ab € 0,0527*
€ 0,0999*
Lager 1375
25
pro Packung
€ 7,95*
ab € 0,05696*
€ 0,11232*
9 Tage
nicht lagernd
250
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,0607*
€ 0,1264*
15 Tage
nicht lagernd
250
pro Packung
€ 4,95*
ab € 0,05168*
€ 0,13126*
3 Tage
81
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 1,32*
€ 2,36*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Packungen
€ 0,11232*
€ 0,13366
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,10404*
€ 0,12381
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,09604*
€ 0,11429
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,08232*
€ 0,09796
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,07892*
€ 0,09391
pro Packung
ab 6250 Packungen
€ 0,07626*
€ 0,09075
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,05696*
€ 0,06778
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,00228* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Packungen
Mindestbestellmenge: 25 Packungen ( entspricht € 2,808* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
37100035
ab € 0,0563*
Ähnlich
Leitz
37100085
ab € 1,297*
Ähnlich
Leitz
37100055
ab € 0,0608*
Ähnlich
Leitz
37100025
ab € 0,0608*
Ähnlich
Leitz
37100095
ab € 0,05198*
Ähnlich
Leitz
37100099
ab € 0,0507*
Ähnlich
Leitz
37100001
ab € 1,42*
Ähnlich
Wekre
201-100 GELB
ab € 0,60*
Ähnlich
Soennecken
3175
ab € 0,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.