Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftstreifen kurz PP gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Heftstreifen kurz PP gelb
Heftstreifen kurz PP gelb
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT37100015
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     37100015
EAN/GTIN:
     4002432306510
Suchbegriffe:
Deckschienen
Schnellhefter Deckleiste
Schnellhefter Deckschiene
Abheftstreifen
  • Einhängeheftstreifen, kurz
  • mit Lochung 6 + 8 cm
  • Aufreihband aus Metall
  • Deckschiene aus Kunststoff
  • Material: Polypropylen (PP)
  • Format: 35 x 158 mm
  • Farbe: gelb
Weitere Informationen:
Breite:
35 mm
Bruttogewicht:
0.003 kg
Farbe:
gelb
Farbname:
gelb
Länge:
158 mm
Lochung:
4-fach
Marke:
Leitz
Material:
PP (Polypropylen)
selbstklebend:
nein
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
25
pro Packung
€ 5,95*
ab € 0,0527*
€ 0,0999*
25
pro Packung
€ 7,95*
ab € 0,05696*
€ 0,11232*
Lager 467
nicht lagernd
250
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,0607*
€ 0,1264*
15 Tage
nicht lagernd
250
pro Packung
€ 4,95*
ab € 0,05168*
€ 0,13126*
3 Tage
81
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 1,32*
€ 2,36*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Packungen
€ 0,1264*
€ 0,1504
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,1106*
€ 0,1316
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,1077*
€ 0,1282
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,0942*
€ 0,1121
pro Packung
ab 6250 Packungen
€ 0,0808*
€ 0,0962
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,0607*
€ 0,0722
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,00243* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Packungen
Mindestbestellmenge: 250 Packungen ( entspricht € 31,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
37100035
ab € 0,0563*
Ähnlich
Leitz
37100085
ab € 1,297*
Ähnlich
Leitz
37100055
ab € 0,0608*
Ähnlich
Leitz
37100025
ab € 0,0608*
Ähnlich
Leitz
37100095
ab € 0,05198*
Ähnlich
Leitz
37100099
ab € 0,0507*
Ähnlich
Leitz
37100001
ab € 1,42*
Ähnlich
Wekre
201-100 GELB
ab € 0,60*
Ähnlich
Soennecken
3175
ab € 0,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.