Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängeheftstreifen Kunststoff, kurz, 25 Stück, gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-308539008
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     3710-00-15
EAN/GTIN:
     4002432444649
Suchbegriffe:
Deckschienen
Schnellhefter Deckleiste
Schnellhefter Deckschiene
Abheftstreifen
Leitz Einhängeheftstreifen, kurz. Mit Lochung 6 + 8 cm, Aufreihband aus Metall, Deckschiene aus Kunststoff. Material: Polypropylen (PP). Format: 35 x 158 mm. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Inhalt:
25 Stück
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
25
pro Packung
€ 5,95*
ab € 0,0527*
€ 0,0999*
25
pro Packung
€ 7,95*
ab € 0,05696*
€ 0,11232*
9 Tage
nicht lagernd
250
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,0607*
€ 0,1264*
15 Tage
nicht lagernd
250
pro Packung
€ 4,95*
ab € 0,05168*
€ 0,13126*
Lager 690
81
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 1,32*
€ 2,36*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,36*
€ 2,81
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,76*
€ 2,09
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,73*
€ 2,06
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,55*
€ 1,84
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,38*
€ 1,64
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 1,32*
€ 1,57
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0528* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
37100035
ab € 0,0563*
Ähnlich
Leitz
37100085
ab € 1,297*
Ähnlich
Leitz
37100055
ab € 0,0608*
Ähnlich
Leitz
37100025
ab € 0,0608*
Ähnlich
Leitz
37100095
ab € 0,05198*
Ähnlich
Leitz
37100099
ab € 0,0507*
Ähnlich
Leitz
37100001
ab € 1,42*
Ähnlich
Wekre
201-100 GELB
ab € 0,60*
Ähnlich
Soennecken
3175
ab € 0,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.