Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Schreibtafel PRO SCD8114 doppelseitig 120x150cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/387/a012387u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/387/a012387u.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150046300
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     SCD8114
EAN/GTIN:
     4016946208116
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Sie können jederzeit beliebig erweitert werden und lassen sich in nahezu jedem Winkel aufstellen. Die robuste Verarbeitung macht den Einsatz auch in Lager- und Produktionsbereichen auf Dauer möglich. Ideal für den Einsatz bei Messepräsentationen, Ausstellungen, im Empfangsbereich, bei Kongressen. Sie sind als Raumteiler genauso geeignet wie als Präsentations- oder Informationswand. Säulen erhältlich mit Standard- oder Tellerfuß, bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
PRO
Tafel magnethaftend:
Ja
beidseitig beschreibbar:
Ja
drehbar:
Nein
abwischbar:
Ja
zusammenklappbar:
Nein
Ablageschale vorhanden:
Nein
Material der Schreibfläche:
Stahl
Oberflächenbeschaffenheit:
lackiert
Material des Rahmens:
Aluminium/Kunststoff
Farbe:
weiß
Farbe des Rahmens:
hellgrau/silber, eloxiert
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Whiteboard PRO
Maße der Oberfläche:
150 x 120 cm (B x H)
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Messewand, Moderationswand, Präsentationswand, Büro-Raumteiler, Büro-Stellwand, Büro-Trennwand, Bürostellwand, Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, Erweiterungsmodul (Wandtafel), Tafelschienensystem-Tafeln, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnettafel 1200 x 1500 mm, erweiterungsmodul (wandtafel), magnetboard whiteboard, Board, Magnettafeln, Magnetwände, Präsentationssysteme, Schreibtafeln, Schreibwandtafeln, Tafeln, Wandschreibtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards, Whiteboardtafeln
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 297,81*
€ 375,23*
14 Tage
2
Frei Haus
ab € 309,11*
€ 375,23*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 326,68*
€ 407,41*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 325,11*
€ 416,84*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 394,35*
€ 470,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,41*
€ 484,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,34*
€ 476,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,06*
€ 410,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,11*
€ 391,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,68*
€ 388,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1991 03
ab € 0,95*
Zubehör
Franken
Z1991 02
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1991 01
ab € 0,99*
Zubehör
Franken
Z1994
ab € 3,74*
Zubehör
Franken
HM10 01
ab € 0,62*
Zubehör
Franken
HM10 02
ab € 0,61*
Zubehör
Franken
HM10 03
ab € 0,63*
Zubehör
Franken
HM10 04
ab € 0,61*
Zubehör
Franken
HM10 09
ab € 0,64*
Zubehör
Franken
HM10 10
ab € 0,62*
Zubehör
Franken
HM10 12
ab € 0,61*
Zubehör
Franken
HM10 99
ab € 0,61*
Zubehör
Franken
HM20 01
ab € 0,0895*
Zubehör
Franken
HM20 02
ab € 0,0751*
Zubehör
Franken
HM20 03
ab € 0,0749*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.