Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Tafel-Schienensystem
>
Tafelschienensystem-Tafeln
>
Artikel
Schreibtafel Pro 120x150cm weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Esselte Leitz
Lager 467
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-FRANSCD8114
Hersteller:
Franken
Herst.-Nr.:
SCD8114
EAN/GTIN:
4016946208116
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Magnetische Schreibtafel Stellwandtafel PRO
Oberflächenbeschaffenheit: Lackiert
Beidseitig beschreibbar
Beschreibung der Besonderheiten: Bitte bestellen Sie Stellwandsäulen und Adapterset separat um Ihre Tafel als Stellwand Einsatzbereit zu machen
Material des Rahmens: Aluminium mit Kunststoffecken
Farbe des Rahmens: silbereloxiert, Ecken hellgrau
Typbezeichnung der Stativform: Stellwandsäulen bitte separat bestellen
Weitere Informationen:
Ablageschale vorhanden:
nein
Bruttogewicht:
20.8 kg
Eckenfarbe:
grau
Farbname:
weiß
konfliktmaterialfrei:
ja
magnethaftend:
ja
Marke:
Franken
Produktbreite:
120 cm
Produkthöhe:
180 cm
Rahmenfarbe:
silber
Rahmenmaterial:
Aluminium
Tafelfarbe:
weiß
Tafelfläche:
Whiteboard
... >
Konferenz, Schulung, Planung
>
Tafeln
>
Whiteboards
Weitere Suchbegriffe:
Magnettafel
,
Magnetwand
,
Messewand
,
Moderationswand
,
Präsentationswand
,
Büro-Raumteiler
,
Büro-Stellwand
,
Büro-Trennwand
,
Bürostellwand
,
Bürotrennwand
,
Bürotrennwand-Element
,
Stellwand
,
Erweiterungsmodul (Wandtafel)
,
Tafelschienensystem-Tafeln
,
Weißwandtafel
,
Whiteboard
,
Whiteboard-Tafel
,
magnettafel 1200 x 1500 mm
,
erweiterungsmodul (wandtafel)
,
magnetboard whiteboard
,
Memotafel
,
Schreibtafel
,
Tafel
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
€ 5,50*
ab € 297,81*
€ 375,23*
Lager 3636
14 Tage
2
Frei Haus
ab € 309,11*
€ 375,23*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 326,68*
€ 407,41*
Lager 467
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 325,11*
€ 416,84*
Lager 4445
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 394,35*
€ 470,38*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,84*
€ 496,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,43*
€ 486,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,16*
€ 420,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,86*
€ 402,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 328,01*
€ 390,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,11*
€ 386,88
pro Stück
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FineMarker, Rundspitze, 1-2 mm, blau
Franken
Z1991 03
ab € 0,95*
Zubehör
FineMarker, Rundspitze, 1-2 mm, grün
Franken
Z1991 02
ab € 0,98*
Zubehör
FineMarker, Rundspitze, 1-2 mm, rot
Franken
Z1991 01
ab € 0,99*
Zubehör
Franken FineMarker Marker Feine Spitze Schwarz, Blau, Grün, Rot
Franken
Z1994
ab € 3,74*
Zubehör
Franken HM10 01 Tafelzubehör Tafelmagnet
Franken
HM10 01
ab € 0,62*
Zubehör
Franken HM10 02 Tafelzubehör
Franken
HM10 02
ab € 0,61*
Zubehör
Franken HM10 03 Tafelzubehör Tafelmagnet
Franken
HM10 03
ab € 0,63*
Zubehör
Franken HM10 04 Tafelzubehör Tafelmagnet
Franken
HM10 04
ab € 0,61*
Zubehör
Franken HM10 09 Tafelzubehör Tafelmagnet
Franken
HM10 09
ab € 0,64*
Zubehör
Franken HM10 10 Tafelzubehör Tafelmagnet
Franken
HM10 10
ab € 0,62*
Zubehör
Franken HM10 12 Tafelzubehör Tafelmagnet
Franken
HM10 12
ab € 0,61*
Zubehör
Franken HM10 99 Bastel-Magnet
Franken
HM10 99
ab € 0,61*
Zubehör
Franken HM20 01 Kühlschrankmagnet Rot
Franken
HM20 01
ab € 0,0895*
Zubehör
Franken HM20 02 Kühlschrankmagnet Grün
Franken
HM20 02
ab € 0,0751*
Zubehör
Franken HM20 03 Kühlschrankmagnet Blau
Franken
HM20 03
ab € 0,0749*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen