Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Whiteboard ESSENCE 7-107083 emailliert 150x100cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/846/a012846u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/846/a012846u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/104/a014104u.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150074500
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-107083
EAN/GTIN:
     8713797108485
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Whiteboard in Spitzenqualität mit eleganter Optik und modernem Design. Hervorragend beschreibbar und trocken abwischbar. Magnetische Oberfläche: einfaches Anbringen von Notizen, Skizzen und Fotos. Für die langfristige und intensive Nutzung geeignet. Wandmontage im Hochformat möglich. Lieferung mit Montageset, Montageanleitung und Hinweisen zur Reinigung. Einfache Wandmontage mit Winkelsystem. 25 Jahre Garantie auf die einwandfreie Beschreib- und Abwischbarkeit bei Verwendung des Legamaster Zubehörs. Magnetische Oberfläche aus emailliertem e3-Keramikstahl, Cradle to Cradle Certified™, Bronze-Level (https://c2c.ngo/).
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
ESSENCE
Tafel magnethaftend:
Ja
beidseitig beschreibbar:
Nein
drehbar:
Nein
abwischbar:
Ja
Schrägstellung möglich:
Nein
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
zusammenklappbar:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Nein
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Gewicht:
26
Material der Schreibfläche:
Keramikstahl
Oberflächenbeschaffenheit:
emailliert
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Whiteboard ESSENCE
Maße der Oberfläche:
100 x 150 cm (B x H)
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, weißwandtafel emailliert, magnetboard, planmaster magnettafel, Board, Magnettafeln, Magnetwände, Präsentationssysteme, Schreibtafeln, Schreibwandtafeln, Tafeln, Wandschreibtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards, Whiteboardtafeln
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 314,18*
€ 373,69*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 313,83*
€ 375,62*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 316,25*
€ 378,38*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 345,08*
€ 410,14*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 365,66*
€ 446,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,84*
€ 531,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,23*
€ 511,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,26*
€ 460,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,19*
€ 438,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,66*
€ 435,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legamaster
7-121700
ab € 7,33*
Zubehör
Legamaster
7-125000
ab € 25,12*
Zubehör
Legamaster
7-121800
ab € 25,39*
Zubehör
Legamaster
7-122600
ab € 11,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.