Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Schreibtafel X-tra! Line SC3805 antimikrobiell 180x120cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/229/a013229e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/229/a013229e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150085600
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     SC3805
EAN/GTIN:
     4016946719797
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Silberionen werden verwendet, um das Bakterienwachstum in einer Vielzahl von medizinischen und nichtmedizinischen Produkten zu zerstören. Diese Methode hält die Oberfläche während der gesamten Lebensdauer des Produkts bakterienfrei, und eignet sich daher ideal für eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten in öffentlichen Räumen wie Schulen, Arbeitsplätze, Gesundheitseinrichtungen und anspruchsvolle Umgebungen, in denen Sauberkeit von entscheidender Bedeutung ist. Diese Oberfläche enthält Silbermikropartikel, die 99 % der Bakterien innerhalb von 24 Stunden eliminieren. 25 Jahre Herstellergarantie auf die emaillierte Oberfläche bei Nutzung mit FRANKEN Tafelschreibern und Reinigungsprodukten. Mit hellgrauen Kunststoffecken. Die Montage ist einfach, problemlos und kann wahlweise im Hoch- oder Querformat erfolgen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
X-tra!Line
Tafel magnethaftend:
Ja
beidseitig beschreibbar:
Nein
abwischbar:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Ja
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Oberflächenbeschaffenheit:
emailliert
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe:
weiß
Farbe des Rahmens:
silbereloxiert
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Whiteboard X-tra!Line
Maße der Oberfläche:
180 x 120 cm (B x H)
Montageanleitung vorhanden:
Ja
antimikrobiell:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, franken weißwandtafel emailliert, magnet board, magnetboard whiteboard, Board, Magnettafeln, Magnetwände, Präsentationssysteme, Schreibtafeln, Schreibwandtafeln, Tafeln, Wandschreibtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards, Whiteboardtafeln
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
4999
€ 4,95*
ab € 213,88*
€ 263,29*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 230,23*
€ 282,36*
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 237,74*
€ 300,81*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 235,58*
€ 305,81*
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 281,42*
€ 342,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,81*
€ 357,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,62*
€ 352,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,11*
€ 301,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,57*
€ 288,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,74*
€ 282,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
ZKM96
ab € 23,67*
Zubehör
Franken
ZKM99
ab € 7,66*
Zubehör
Franken
ZKM97
ab € 11,65*
Zubehör
Franken
GMFT
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.