Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Jahresplaner PROFESSIONAL 7-405000 100x200cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/478/a009478y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/478/a009478y.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150400900
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-405000
EAN/GTIN:
     8713797028103
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
365-Tage-Einteilung im Ganzjahresformat. Wochenenden grau gerastert. 25 Jahre Garantie auf die einwandfreie Beschreibbarkeit und Abwischbarkeit der Tafeloberfläche bei Verwendung des Legamaster Zubehörs. Hochwertiger Planer. Magnetische Oberfläche aus emailliertem e3-Keramikstahl, Cradle to Cradle Certified™, Bronze-Level (https://c2c.ngo/).
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
PROFESSIONAL
Maße:
200 x 100 cm (B x H)
Abmessung des Tagesfeldes:
5 x 12 mm (B x H)
Ausführung der Zeiteinteilung:
7-Tage-Woche
max. Anzahl der Mitarbeiter/Projekte:
75 Mitarbeiter/Projekte
Tafel magnethaftend:
Ja
Tafel beschreibbar:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Boardmarker, Datumstreifenset
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Material:
Stahl
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe:
weiß
Oberflächenbeschaffenheit:
emailliert
Farbe des Rahmens:
grau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Jahresplaner PROFESSIONAL
Weitere Suchbegriffe: Tafelkalender, Wandplaner, Multiplaner Jahresplaner, Plantafel-Jahresplaner, An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, plantafel-jahresplaner legamaster, multiplaner jahresplaner, multiplaner jahreplaner, Jahresplantafeln, Kalender, Multifunktionsplaner, Organisationsplaner, Planer, Plantafeln, Planungstafeln, Projektkalender, Wandtafeln
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 576,04*
€ 643,83*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 669,63*
€ 722,01*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 666,39*
€ 722,78*
10 Tage
12
€ 5,87*
ab € 649,91*
€ 740,37*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 687,25*
€ 756,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 756,50*
€ 900,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 737,73*
€ 877,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 723,85*
€ 861,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 688,65*
€ 819,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 687,25*
€ 817,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.