Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Jahresplaner PROFESSIONAL 7-405000 100x200cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-150400900
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-405000
EAN/GTIN:
     8713797028103
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
365-Tage-Einteilung im Ganzjahresformat. Wochenenden grau gerastert. 25 Jahre Garantie auf die einwandfreie Beschreibbarkeit und Abwischbarkeit der Tafeloberfläche bei Verwendung des Legamaster Zubehörs. Hochwertiger Planer. Magnetische Oberfläche aus emailliertem e3-Keramikstahl, Cradle to Cradle Certified™, Bronze-Level (https://c2c.ngo/).
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
PROFESSIONAL
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Jahresplaner PROFESSIONAL
Maße:
200 x 100 cm (B x H)
Abmessung des Tagesfeldes:
5 x 12 mm (B x H)
Ausführung der Zeiteinteilung:
7-Tage-Woche
max. Anzahl der Mitarbeiter/Projekte:
75 Mitarbeiter/Projekte
Tafel magnethaftend:
Ja
Tafel beschreibbar:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Boardmarker, Datumstreifenset
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Material:
Stahl
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe:
weiß
Oberflächenbeschaffenheit:
emailliert
Farbe des Rahmens:
grau
Weitere Suchbegriffe: Tafelkalender, Wandplaner, Multiplaner Jahresplaner, Plantafel-Jahresplaner, An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, plantafel-jahresplaner legamaster, multiplaner jahresplaner, multiplaner jahreplaner, Jahresplantafeln, Kalender, Multifunktionsplaner, Organisationsplaner, Planer, Plantafeln, Planungstafeln, Projektkalender, Wandtafeln
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 573,36*
€ 644,42*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 668,32*
€ 724,83*
9 Tage
17
€ 5,87*
ab € 646,23*
€ 742,82*
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 692,54*
€ 747,89*
Frei Haus
ab € 683,28*
€ 759,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 747,89*
€ 889,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 725,95*
€ 863,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 711,03*
€ 846,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 700,98*
€ 834,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 692,54*
€ 824,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.