Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jahresplaner Legamaster Professional 2x1m Weiß Aluminium magnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6456672
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6456672
Artikel-Nr.:
     94QG7-6456672
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-405000
EAN/GTIN:
     8713797028103
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
Legamaster Jahresplaner Professional. Material: Aluminium, Magnetisch: Ja. Befestigungsart: Wand. Maße (B x H): 2x1m. Farbe: Weiß. Lieferumfang: 1 x Jahresplaner,1 x Montagematerial,1 x Datumstreifenset, 1 x Ablagebord, 1 x Boardmarker.
Weitere Informationen:
Gewicht:
26100 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
1000 mm
Breite:
2000 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
10 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 572,87*
€ 642,47*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 667,79*
€ 717,22*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 667,30*
€ 717,22*
10 Tage
23
€ 5,87*
ab € 645,88*
€ 733,67*
Frei Haus
ab € 685,22*
€ 748,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 642,47*
€ 764,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 598,02*
€ 711,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 583,81*
€ 694,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 577,82*
€ 687,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 572,87*
€ 681,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.