Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-154226200 Herst.-Nr.: Z1954 EAN/GTIN: 4016946221894 |
| | |
|
| | |
| FRANKEN Starterset Magnettafel U-Act! Line® 4 Tafelschreiber, Reinigungsmittel 50 ml, magnetischer Tafelwischer mit 5 Bl. Ersatzfilz, 10 Magnete Ø 20 mm (grün) Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | U-Act! Line® | Produktverwendung: | Schreibtafeln, Plantafeln, Rastertafeln | Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile: | 4 Tafelschreiber, Reinigungsmittel 50 ml, magnetischer Tafelwischer mit 5 Bl. Ersatzfilz, 10 Magnete Ø 20 mm (grün) | Anzahl der Teile: | 16 Teile | GHS-Kodierungen: | GHS02, GHS07, GHS09 | Signalwort: | Gefahr | Gefahrenhinweise: | Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Starterset Magnettafel U-Act! Line® | Biozid-Produkt: | Nein | Sicherheitshinweise: | Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. Behälter und zu befüllende Anlage erden. Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. Bei Kontakt mit den Augen: einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, Schreibgeräte-Set, Schreibgeräteset, Schreibset, Tafellöscher, Tafelwischer, Whiteboard-Löscher, Whiteboardlöscher, Tafelzubehör-Set, Zubehörset (Magnettafel), Nachfüllpack für Whiteboardwischer, Whiteboard-Löschpapier, Tafelreiniger, Whiteboard-Reiniger, Whiteboard-Reinigungsschaum, Whiteboardreiniger, Whiteboard-Zubehörset, Whiteboardzubehör, Whiteboardzubehörset, rundmagnet durchmesser 20mm, rundmagnet, rundmagnet grün, Moderationszubehöre, Plantafelzubehöre, Starterkits, Tafelzubehörsets, Whiteboardsets, Whiteboardzubehöre, Zubehörsets |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 12,65* | € 19,38* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 14,00* | € 20,30* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 14,76* | € 21,29* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 15,15* | € 22,42* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 17,27* | € 25,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|