Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-154226200 Herst.-Nr.: Z1954 EAN/GTIN: 4016946221894 |
| | |
|
| | |
| FRANKEN Starterset Magnettafel U-Act! Line® 4 Tafelschreiber, Reinigungsmittel 50 ml, magnetischer Tafelwischer mit 5 Bl. Ersatzfilz, 10 Magnete Ø 20 mm (grün) Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | U-Act! Line® | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Starterset Magnettafel U-Act! Line® | Biozid-Produkt: | Nein | Produktverwendung: | Schreibtafeln, Plantafeln, Rastertafeln | Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile: | 4 Tafelschreiber, Reinigungsmittel 50 ml, magnetischer Tafelwischer mit 5 Bl. Ersatzfilz, 10 Magnete Ø 20 mm (grün) | Anzahl der Teile: | 16 Teile | GHS-Kodierungen: | GHS02, GHS07, GHS09 | Signalwort: | Gefahr | Gefahrenhinweise: | Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Sicherheitshinweise: | Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. Behälter und zu befüllende Anlage erden. Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. Bei Kontakt mit den Augen: einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, Schreibgeräte-Set, Schreibgeräteset, Schreibset, Tafellöscher, Tafelwischer, Whiteboard-Löscher, Whiteboardlöscher, Tafelzubehör-Set, Zubehörset (Magnettafel), Nachfüllpack für Whiteboardwischer, Whiteboard-Löschpapier, Tafelreiniger, Whiteboard-Reiniger, Whiteboard-Reinigungsschaum, Whiteboardreiniger, Whiteboard-Zubehörset, Whiteboardzubehör, Whiteboardzubehörset, rundmagnet durchmesser 20mm, rundmagnet, rundmagnet grün, Moderationszubehöre, Plantafelzubehöre, Starterkits, Tafelzubehörsets, Whiteboardsets, Whiteboardzubehöre, Zubehörsets |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 12,73* | € 19,44* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 14,09* | € 20,32* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 14,79* | € 21,31* | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 15,21* | € 22,46* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 17,29* | € 25,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|