Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-FRANZ1954 Herst.-Nr.: Z1954 EAN/GTIN: 4016946221894 |
| | |
|
| | |
| - Starter-Set für Magnettafel, Schreib-, Plan- und Rastertafeln
- Setinhalt: 4 Tafelschreiber, Reinigungsmittel 50 ml, magnetischer Tafelwischer mit Ersatzfilz, 10 Magnete Durchmesser 20 mm, grün
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.24 kg | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Franken |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, Schreibgeräte-Set, Schreibgeräteset, Schreibset, Tafellöscher, Tafelwischer, Whiteboard-Löscher, Whiteboardlöscher, Tafelzubehör-Set, Zubehörset (Magnettafel), Nachfüllpack für Whiteboardwischer, Whiteboard-Löschpapier, Tafelreiniger, Whiteboard-Reiniger, Whiteboard-Reinigungsschaum, Whiteboardreiniger, Whiteboard-Zubehörset, Whiteboardzubehör, Whiteboardzubehörset, rundmagnet durchmesser 20mm, rundmagnet, rundmagnet grün, Schreibtafel, Schreibtafelzubehör, Tafel, Tafelschreiber, Tafelset, Wandtafel, Whiteboardmarker |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 12,73* | € 19,44* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 14,09* | € 20,32* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 14,79* | € 21,31* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 15,21* | € 22,46* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 17,29* | € 25,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|