Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-office Flipchart Earth EA2306995 höhenverstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/043/a010043p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/043/a010043p.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-155612800
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     EA2306995
EAN/GTIN:
     5603750506997
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
Teleskopbeine komplett einschiebbar für leichteren Transport. Ausziehbare Arme zum Anzeigen von bis zu 3 Blättern gleichzeitig. 5 Jare Garantie auf die Oberfläche. Mobil und vielseitig ist dieses Flipchart die richtige Wahl für Ihre Präsentationen und Besprechnungen. Sie können auf einen Flipchartblock oder direkt auf die Tafel schreiben oder Dokumente anzeigen. Erzielen Sie die besten Ergebnisse, indem Sie verschiedene Methoden mischen und die Kommunikation effizienter gestalten.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Earth
Gesamthöhe:
190
höhenverstellbar:
Ja
Ausführung der Höhenverstellung:
manuell
Tafel beschreibbar:
Ja
abwischbar:
Ja
Tafel magnethaftend:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Ja
Typbezeichnung der Stativform:
Dreibeinstativ
Ausführung des Fußes:
Dreiarmfuß
Gewicht:
7,7
Garantiedauer:
2 Jahre
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenbeschaffenheit:
lackiert
Material des Gestells:
Stahl
Farbe:
weiß
Farbe des Gestells:
grau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Flipchart Earth
Maße der Oberfläche:
70 x 100 cm (B x H)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 5,00*
ab € 96,78304*
€ 125,20304*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 109,60*
€ 140,21*
€ 5,50*
ab € 118,44*
€ 152,72*
€ 2,95*
ab € 124,34*
€ 163,54*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 137,18*
€ 181,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,04*
€ 215,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,73*
€ 212,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,09*
€ 196,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,26*
€ 166,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,18*
€ 163,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bi-silque
FL1217507
ab € 21,72405*
Zubehör
Bi-silque
FL0325002
ab € 10,736*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.