Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-office Flipchart EA48061824 mobil magnetisch 70x100cm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/193/a011193b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/193/a011193b.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-155614080
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     EA48061824
EAN/GTIN:
     5603750509264
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
Das Bi-Office Design Mobile Flipchart ist elegant und vielseitig und passt sich jeder Atmosphäre an. Seine Mobilität ermöglicht es, dass es von einem Raum zum anderen gebracht werden kann oder wenn nötig sich an neue Räume anzupassen. Verstellbare Blockklemmen, für alle Flipchartblöcke geeignet. Mit den beiden praktischen Seitenarmen können bis zu 3 Seiten gleichzeitig präsentiert werden.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
200
Verstellbereich:
165-200
höhenverstellbar:
Ja
Ausführung der Höhenverstellung:
Gasfeder
Anzahl der Arme:
2 Arme
Tafel beschreibbar:
Ja
abwischbar:
Ja
Tafel magnethaftend:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Ja
Typbezeichnung der Stativform:
Einbeinstativ
Ausführung des Fußes:
Sternfuß mit 5 Rollen
Anzahl der Lenkrollen:
5 Lenkrollen
Lenkrolle feststellbar:
Ja
Gewicht:
9,5
Garantiedauer:
2 Jahre
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenbeschaffenheit:
lackiert
Material des Gestells:
Stahl
Farbe:
weiß
Farbe des Gestells:
grau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Flipchart
Maße der Oberfläche:
70 x 100 cm (B x H)
Durchmesser der Standfläche:
70
Weitere Suchbegriffe: Staffelei, staffelei, Flipcharts, Präsentationssysteme, Schreibtafeln, Tafeln
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 201,21*
€ 251,54*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 239,81*
€ 298,68*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 244,49*
€ 302,56*
3 Tage
1
€ 5,00*
ab € 245,26806*
€ 303,67806*
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 246,63*
€ 313,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,31*
€ 372,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,37*
€ 364,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,23*
€ 308,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,06*
€ 295,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,63*
€ 293,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bi-silque
FL1217507
ab € 21,72405*
Zubehör
Bi-silque
FL0325002
ab € 10,736*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.