Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Stativleinwand Format XFSL15 1:1 150x150cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/228/a011228p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/228/a011228p.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-158005400
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     XFSL15
EAN/GTIN:
     4016946214070
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Einfachster Raumwechsel möglich, optimal für Schulen und Hotels.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
PRO
Bildformat:
1:1
Gesamthöhe:
265
Art der Projektionsmethode:
Overheadprojektion
Verwendung für Projektionsart:
Aufprojektion
Qualität der Bildwand:
diffuses Licht (Typ D)
Typbezeichnung der Tuchsorte:
Folie
Leuchtdichtefaktor:
1,2 Gain
höhenverstellbar:
Ja
Typbezeichnung der Stativform:
Einbeinstativ
Ausführung des Fußes:
Rundfuß mit 5 Rollen
Anzahl der Lenkrollen:
5 Lenkrollen
Lenkrolle feststellbar:
Ja
Gewicht:
13,7
Material des Rahmens:
Stahl
Farbe:
weiß
Farbe des Rahmens:
grau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Mobile Stativleinwand PRO
Projektionsfläche:
150 x 150 cm (B x H)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 156,29*
€ 201,46*
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 158,98*
€ 201,46*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 202,66*
€ 240,06*
€ 4,95*
ab € 201,00*
€ 240,08*
Frei Haus
ab € 201,45*
€ 240,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,46*
€ 239,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,50*
€ 230,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,83*
€ 217,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,94*
€ 199,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,98*
€ 189,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
STM815
ab € 249,26*
Sonstiges
Franken
STM820
ab € 286,14*
Sonstiges
Franken
XFSL18
ab € 184,57*
Sonstiges
Franken
XFSL20
ab € 238,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.