| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-61427 Herst.-Nr.: PP V02.07 EAN/GTIN: 4250315300814 |
| |
|
| | |
| Vollpappe-Versandtaschen progress pack PP V02.07 für A3, Außenmaße: 455x321mm, 30mm Füllhöhe, weiß, Pack 100 Stück - progress pack Versandtaschen PP V02.07 aus stabiler Vollpappe für Kataloge, Prospekte, Zeitschriften, Bücher, Kalender, Urkunden, DVDs, CD-ROMs, Fotos, Warensendungen und vieles mehr. Besonders umweltfreundlich und wirtschaftlich durch progressPACK-Economy-Qualität. Für Format: DIN A3, Innenmaße: 309x447x-30mm (LxBxH), Außenmaße: 455x321x-32mm (LxBxH), Verschluss-Technik: Haftklebung (mit Abziehstreifen), Material: Vollpappe, Qualität/Grammatur: 500g/m² Duplex (DU), Gewicht: ca. 159 g, Farbe: Weiß, Inhalt je Packung: 100 Stück. Ausführung: starker Knickschutz, umlaufender Kantenschutz, Zweifach-Verschluss-System, Aufreißfaden für sicheres Öffnen, sicherer und umweltfreundlicher Selbstklebeverschluss, variable Füllhöhe, stempelfestes Vollpappmaterial, wiederverschließbar mit Musterbeutelklammern. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, wickelverpackung weiß, kreuzverpackung, kartonversandtasche a3, Versandtasche aus Vollpappe, Versandschachtel, Vollpapptasche, SK-Verschluss, selbstklebender Verschluss, mit Aufreissfaden, Versand von Katalogen, Versand von Kalendern, Versand von Büchern, Versand von Prospekten, Versand von Zeitschriften, Bücherversand, Kalenderversand, Katalogversand, Versandtasche aus Pappe, progress packaging |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3636 | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,5569* | € 0,8757* | | | | | | 10 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,47* | € 0,92* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,54* | € 0,98* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,58* | € 1,00* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,57* | € 1,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 87,57* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|