Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche aus Vollpappe (weiß) 455 x 321 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Versandtasche aus Vollpappe (weiß) 455 x 321 mm, Ansicht 1
Versandtasche aus Vollpappe (weiß) 455 x 321 mm, Ansicht 1
Versandtasche aus Vollpappe (weiß) 455 x 321 mm, Ansicht 2
Versandtasche aus Vollpappe (weiß) 455 x 321 mm, Ansicht 3
Artikel-Nr.:
     1879-PP V02.07
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PP V02.07
EAN/GTIN:
     4250315300814
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen

Versandtasche aus Vollpappe (weiß) 455 x 321 mm

Weitere Informationen:
Länge:
455 mm
Breite:
321 mm
Pappe:
Vollpappe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,5569*
€ 0,8657*
11 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 0,47*
€ 0,91*
2 Tage
570
1
€ 5,95*
ab € 0,54*
€ 0,94*
1
€ 7,95*
ab € 0,55*
€ 0,98*
Lager 1879
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 1,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1879
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,2733
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,89*
€ 1,0591
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 0,69*
€ 0,8211
pro Stück
ab 3500 Stück
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 107,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1879
Versand: Lager 1879
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1879
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dinkhauser
CP 012.07
ab € 0,49*
Ähnlich
progress packaging
PP W05.07
ab € 0,4244*
Ähnlich
progress packaging
PP W01.07
ab € 0,4702*
Ähnlich
progress packaging
PP W01.08
ab € 0,6371*
Ähnlich
progress packaging
PP W05.06
ab € 42,50*
Ähnlich
progress packaging
PP V02.06
ab € 34,97*
Ähnlich
progress packaging
PP V04.06
ab € 30,18*
Ähnlich
progress packaging
PP V04.07
ab € 44,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.