Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Progress PP V02.07 Vollpappe Versandtasche DIN A3 309 x 447 x -30 mm (Innenm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
versandtasche_vollpappe_weiss_din_a3_309x447x30mm_progress_pv0207_7130207
versandtasche_vollpappe_weiss_din_a3_309x447x30mm_progress_pv0207_7130207
Progress PP V02.07 Vollpappe Versandtasche DIN A3 309 x 447 x -30 mm (Innenm
Artikel-Nr.:
     424-7130207
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PP V02.07
EAN/GTIN:
     4251684768984
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen
Progress PP V02.07 Vollpappe Versandtasche DIN A3 309 x 447 x -30 mm (Innenm
Außenmaß: 455 x 321 mm Format: DIN A3 Öffnungsseite: 309 mm Verschluss: Selbstklebestreifen Ausstattung: Aufreißfaden Material: Vollpappe Farbe: weiß Stück pro Karton: 100 Stück pro Palette: 3500 Gewicht pro Stück: ca. 0,158 kg Stark und stabil: Versandtasche aus Vollpappe Der sichere Selbstklebeverschluss spart Zeit beim Verpacken. Mit überstehendem Abdeckpapier, damit Sie schnell Greifen& Abziehen können - kein "Knibbeln" mehr nötig! Durch den Aufreißfaden kann der Empfänger Ihr Paket komfortabel und sauber öffnen. Beschädigungen des Inhaltes durch Messer oder Schere werden so vermieden. Der umlaufende Kantenschutz schützt Ihr Produkt vor leichten Stößen beim Versand. Variable Füllhöhe bis 30mm Wiederverschließbar durch Verschlussclip Ein durch und durch durchdachtes Produkt!
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufreißfaden
DIN-Format:
DIN A3
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Weiß
Form:
Versandtasche
Material:
Vollpappe
Verschluss:
Selbstklebestreifen
Länge:
45.50
Breite:
32.10
Höhe:
0.70
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,5569*
€ 0,8657*
Lager 424
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 0,47*
€ 0,91*
1
€ 7,95*
ab € 0,53*
€ 0,96*
2 Tage
415
1
€ 5,95*
ab € 0,56*
€ 0,97*
4 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 1,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 424
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 3500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 91,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 424
Versand: Lager 424
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 424
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dinkhauser
CP012.07
ab € 0,49*
Ähnlich
progress packaging
PP W05.07
ab € 0,4244*
Ähnlich
progress packaging
PP W01.07
ab € 0,4702*
Ähnlich
progress packaging
PP W01.08
ab € 0,6371*
Ähnlich
progress packaging
PP W05.06
ab € 42,46*
Ähnlich
progress packaging
PP V02.06
ab € 34,80*
Ähnlich
progress packaging
PP V04.06
ab € 30,22*
Ähnlich
progress packaging
PP V04.07
ab € 44,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.