Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Swirl Müllbeutel 216427 Zugband 35l 15 St./Pack.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-445014800
Hersteller:
     Melitta
Herst.-Nr.:
     216427
EAN/GTIN:
     4008871216427
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Mit Zugband zum einfachen Verschließen und Tragen. Aus Mehrschichtfolie. Besonders strapazierfähig. Tropfsicher.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Müllbeutel
Maße:
65 x 63 cm (B x H)
Volumen:
35 l
reißfest:
Ja
Griff vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Plastik, 80 % recycelt
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
15 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, swirl müllbeutel 35l mit zugband, abfallbeutel, abfallbeutel mit zugband, Abfallsack, Abfallsäcke, Hygieneartikel, Müllsack, Müllsäcke
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Rolle
€ 7,95*
ab € 1,77*
€ 2,96*
Lager 1682
510
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 1,86*
€ 3,01*
3 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
€ 2,90*
ab € 2,41*
€ 3,88*
4 Tage
36
pro Rolle
€ 9,45*
ab € 2,76*
€ 4,36*
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 2,68*
€ 4,36*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 3,01*
€ 3,58
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2,66*
€ 3,17
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 2,56*
€ 3,05
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,46*
€ 2,93
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,40*
€ 2,86
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,86*
€ 2,21
pro Rolle
1 Rolle enthält 15 Stück (ab € 0,124* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Terdex
H1325
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.