Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Headset HS-USB300 V2 00139935


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/546/a013546c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/546/a013546c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/546/a013546d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/546/a013546e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-785081700
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00139935
EAN/GTIN:
     4047443471680
Suchbegriffe:
Hama Headsets
Computer-Headset
Headset
Headsets
Gepolsterte Ohrpolster und Kopfbügel für perfekten Sitz, auch nach längerer Nutzung. Atmungsaktives Mesh-Material leitet Feuchtigkeit von der Haut weg und verhindert Hitze- und Schweißbildung. Mikrofonarm für vertikale Positionierung. Mit der Mute-Taste können Benutzer den Ton am Mikrofon schnell ausschalten. Kabelfernbedienung für bequeme und stufenlose Klangregelung. Einseitiges Kabel für bequemes Tragen ohne Kabelsalat. Geringes Gewicht für hervorragenden Tragekomfort.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
HS-USB300 V2
Art des Anschlusses:
USB-A
Systemanforderung:
Windows® universell
Typbezeichnung des Kopfhörers:
Over-Ear
Impedanz:
Kopfhörer: 32, Mikrofon: 2.200
unterstützt Stereo:
Ja
Lautstärkeregler vorhanden:
Ja
Betriebsanleitung vorhanden:
Ja
Kabellänge:
2
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Headset HS-USB300 V2
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 4,99*
ab € 20,22*
€ 28,07*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 22,61*
€ 32,06*
1 Tag
30
€ 5,95*
ab € 23,65*
€ 32,47*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,34*
€ 39,49*
Frei Haus
ab € 32,59*
€ 44,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 16 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00139938
ab € 35,45*
Ähnlich
Hama
00184112
ab € 17,31*
Ähnlich
Hama
00184118
ab € 13,32*
Ähnlich
Hama
00184119
ab € 13,30*
Ähnlich
Hama
00184164
ab € 15,64*
Ähnlich
Hama
00184163
ab € 15,75*
Ähnlich
Hama
00184166
ab € 15,65*
Ähnlich
Hama
00184165
ab € 15,66*
Ähnlich
Hama
00184162
ab € 15,77*
Ähnlich
Hama
00184074
ab € 16,97*
Ähnlich
Hama
00184077
ab € 17,06*
Ähnlich
Hama
00184076
ab € 16,98*
Ähnlich
Hama
00184075
ab € 16,86*
Ähnlich
Hama
00184067
ab € 13,14*
Ähnlich
Hama
00184068
ab € 13,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.