Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Headset Hama PC-Office-Headset HS-USB300 V2 00139935


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Headset Hama PC-Office-Headset HS-USB300 V2 00139935
Headset Hama PC-Office-Headset HS-USB300 V2 00139935
Headset Hama PC-Office-Headset HS-USB300 V2 00139935
Headset Hama PC-Office-Headset HS-USB300 V2 00139935
Artikel-Nr.:
     3636-139924
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00139935
EAN/GTIN:
     4047443471680
Suchbegriffe:
Hama Headsets
Computer-Headset
Headset
Headsets

Headset Hama PC-Office-Headset HS-USB300 V2 00139935

Stereo, USB-A-Stecker, verstellbarer Kopfbügel, Bügelmikrofon, schwarz - Das Hama PC-Office-Headset HS-USB300 V2 ist für den Büroalltag geeignet. Die Polsterungen der Ohrmuscheln und des Kopfbügels garantieren auch bei langen Sitzungen einen angenehmen Tragekomfort. Gleichzeitig sorgen der verstellbare Kopfbügel und Mikrofonarm, welcher in eine vertikale Position gebracht werden kann, für eine perfekte Arbeitsumgebung. Die einseitige Kabelführung mit einer Kabelfernbedienung für stufenlose Lautstärkeregelung sorgt für eine optimale Bewegungsfreiheit. Geeignet für: PC und Notebooks, Anschluss: USB-A-Stecker, Frequenzbereich Kopfhörer: 20 Hz bis 20 kHz, Empfindlichkeit Kopfhörer: 90 dB +/-3 dB, Lautsprecherdurchmesser: 40 mm, Frequenzbereich Mikrofon: 100 Hz bis 10 kHz, Empfindlichkeit Mikrofon: -42 dB +/- 3 db, Kabellänge: 2 m, Farbe: schwarz. Systemvoraussetzungen: Windows 11 / 10 / 8 / 7. Ausführung: verstellbarer Kopfbügel, Kabelfernbedienung zur Regelung der Lautstärke, Mute-Taste zum schnellen Stummschalten.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
24
€ 4,99*
ab € 20,31*
€ 27,95*
€ 7,95*
ab € 21,95*
€ 30,82*
2 Tage
13
€ 5,95*
ab € 23,83*
€ 32,72*
Lager 3636
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,19*
€ 38,91*
Frei Haus
ab € 32,69*
€ 44,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 12 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 120 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00139938
ab € 33,43*
Ähnlich
Hama
00184112
ab € 17,48*
Ähnlich
Hama
00184118
ab € 13,42*
Ähnlich
Hama
00184119
ab € 13,39*
Ähnlich
Hama
00184164
ab € 15,83*
Ähnlich
Hama
00184163
ab € 15,80*
Ähnlich
Hama
00184166
ab € 15,75*
Ähnlich
Hama
00184165
ab € 15,74*
Ähnlich
Hama
00184162
ab € 15,54*
Ähnlich
Hama
00184074
ab € 16,77*
Ähnlich
Hama
00184077
ab € 17,01*
Ähnlich
Hama
00184076
ab € 16,76*
Ähnlich
Hama
00184075
ab € 16,97*
Ähnlich
Hama
00184067
ab € 13,13*
Ähnlich
Hama
00139520
ab € 17,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.