Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Headset HS-USB300 V2 00139935


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-785081700
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00139935
EAN/GTIN:
     4047443471680
Suchbegriffe:
Hama Headsets
Computer-Headset
Headset
Headsets
Gepolsterte Ohrpolster und Kopfbügel für perfekten Sitz, auch nach längerer Nutzung. Atmungsaktives Mesh-Material leitet Feuchtigkeit von der Haut weg und verhindert Hitze- und Schweißbildung. Mikrofonarm für vertikale Positionierung. Mit der Mute-Taste können Benutzer den Ton am Mikrofon schnell ausschalten. Kabelfernbedienung für bequeme und stufenlose Klangregelung. Einseitiges Kabel für bequemes Tragen ohne Kabelsalat. Geringes Gewicht für hervorragenden Tragekomfort.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
HS-USB300 V2
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Headset HS-USB300 V2
Art des Anschlusses:
USB-A
Systemanforderung:
Windows® universell
Typbezeichnung des Kopfhörers:
Over-Ear
Impedanz:
Kopfhörer: 32, Mikrofon: 2.200 O
unterstützt Stereo:
Ja
Lautstärkeregler vorhanden:
Ja
Betriebsanleitung vorhanden:
Ja
Kabellänge:
2 m
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: PC Headset, Kopfhörer, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, computer-headset hama, hama headsets, Diktiergerätezubehöre, Mulitmediazubehöre, Telefonzubehöre
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
1
€ 5,95*
ab € 20,22*
€ 28,07*
3 Tage
14
€ 4,99*
ab € 20,25*
€ 28,09*
€ 7,95*
ab € 22,50*
€ 32,09*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,33*
€ 39,33*
Frei Haus
ab € 32,62*
€ 44,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00139938
ab € 36,97*
Ähnlich
Hama
00184112
ab € 17,43*
Ähnlich
Hama
00184118
ab € 13,44*
Ähnlich
Hama
00184119
ab € 13,42*
Ähnlich
Hama
00184164
ab € 15,77*
Ähnlich
Hama
00184163
ab € 15,77*
Ähnlich
Hama
00184166
ab € 15,76*
Ähnlich
Hama
00184165
ab € 15,79*
Ähnlich
Hama
00184162
ab € 15,76*
Ähnlich
Hama
00184074
ab € 16,96*
Ähnlich
Hama
00184077
ab € 17,08*
Ähnlich
Hama
00184076
ab € 16,99*
Ähnlich
Hama
00184075
ab € 16,97*
Ähnlich
Hama
00184067
ab € 13,12*
Ähnlich
Hama
00139520
ab € 17,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.