Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Telefon Zubehör
>
Headset-Übersicht
>
Headset
>
Kabelgebundenes Headset
>
Artikel
Hama PC-Office-Headset HS-USB300 V2, Stereo, Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Hama
icecat
Lager 8066
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8066-00139935
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00139935
EAN/GTIN:
4047443471680
Suchbegriffe:
Hama Headsets
Computer-Headset
Headset
Headsets
- gepolsterte Ohrmuscheln und Kopfbugel fur perfekten Sitz auch uber langere Zeitraume - atmungsaktives Mesh-Material leitet Feuchtigkeit von der Haut weg und beugt Warme und Schweisbildung vor - Mikrofonarm fur eine vertikale Positionierung - Mute-Taste erlaubt die unverzugliche Stummschaltung des Mikrofons - Kabelfernbedienung zur bequemen, stufenlosen Lautstarkeregelung - einseitige Kabelfuhrung fur bequemes Tragegefuhl ohne Kabelsalat - extra langes Kabel fur mehr Flexibilitat und Bewegungsfreiheit und einen unkomplizierten Anschluss an PC oder Notebook - PC-Office-Headset mit beweglichem Mikrofonarm und USB-Anschluss- verstellbare Kopfbugel - leichtes Gewicht bietet hohen Tragekomfort Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Windows 11/10/8.1/8/7 Lieferumfang: - 1 PC-Office-Headset HS-USB300 V2 - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
232.83 g
Hohe:
23 cm
Lange:
17 cm
Breite:
9 cm
Kabellange:
2 m
Farbton:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Ausfuhrung:
Stereo-Headset
Anschluss:
USB-Typ-A-Stecker
Verbindung:
Kabel
Bauform:
Over-Ear
Durchmesser Lautsprecher:
40 mm
Mikrofonposition:
Bugelmikrofon
Empfindlichkeit Kopfhorer:
90 dB +/- 3 dB
Empfindlichkeit Mikrofon:
-42 dB +/- 3 dB
Frequenzbereich Kopfhorer:
20 Hz - 20 kHz
Frequenzbereich Mikrofon:
100 Hz - 10 kHz
Impedanz Kopfhorer:
32 Ω
Impedanz Mikrofon:
2200 Ω
Richtcharakteristik Mikrofon:
Omnidirektional
Zusatzfunktionen:
Lautstarkeregler, Mikrofon-Stummschaltung
Empfohlene Anwendung:
Notebook, PC
Farbe:
Schwarz
Kompatible Betriebssysteme:
Windows 11/10/8/7
Material Ohrpolster:
Mesh
... >
Peripheriegerät
>
Multimedia (Informationstechnologie)
>
Kopfhörer (PC)
Weitere Suchbegriffe:
PC Headset
,
Headset kabelgebunden
,
Headset schnurgebunden
,
Kabelgebundenes Headset
,
Schnurgebundenes Headset
,
Kopfhörer
,
Büro Headset
,
Call Center Headset
,
Callcenter Headset
,
Home Office Headset
,
Office Headset
,
computer-headset hama
,
hama headsets
,
Kopfhorer
,
Handy
,
Freisprecheinrichtung
,
Mobil
,
Musik
,
Freisprechanlage
,
Mobiler
,
Mobiles
,
Kommunikation
,
Handy-Headset
,
Handy-Zubehor
,
Handyzubehor
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8066
2 Tage
7
€ 4,99*
ab € 20,22*
€ 28,07*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 22,61*
€ 32,06*
Lager 1682
1 Tag
30
€ 5,95*
ab € 23,65*
€ 32,47*
Lager 3636
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,34*
€ 39,49*
Lager 1627
Frei Haus
ab € 32,59*
€ 44,50*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
Lagerstand:
Lager 8066
Versand:
Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8066
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Headset BT700, mit Mikrofon, kabellos, fur PC, Handy, Schwarz
Hama
00139938
ab € 35,45*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kinderkopfhorer Teens Guard, On-Ear, Lautstarkebegrenzung, GN
Hama
00184112
ab € 17,31*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Athletics, In-Ear, Mikrofon, Schwarz
Hama
00184118
ab € 13,32*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Athletics, In-Ear, Mikrofon, Schwarz/Gelb
Hama
00184119
ab € 13,30*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Buddy, True Wireless, In-Ear, Bass Boost, BE
Hama
00184164
ab € 15,64*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Buddy, True Wireless, In-Ear, Bass Boost, BL
Hama
00184163
ab € 15,75*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Buddy, True Wireless, In-Ear, Bass Boost, GN
Hama
00184166
ab € 15,65*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Buddy, True Wireless, In-Ear, Bass Boost, LI
Hama
00184165
ab € 15,66*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Buddy, True Wireless, In-Ear, Bass Boost, WS
Hama
00184162
ab € 15,77*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Light, True Wireless, Earbuds, Sprachst., Bl
Hama
00184074
ab € 16,97*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Light, True Wireless, Earbuds, Sprachst., Gn
Hama
00184077
ab € 17,06*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Light, True Wireless, Earbuds, Sprachst., Pk
Hama
00184076
ab € 16,98*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Light, True Wireless, Earbuds, Sprachst., Rt
Hama
00184075
ab € 16,86*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Light, True Wireless, Earbuds, Sprachst., Sw
Hama
00184067
ab € 13,14*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Light, True Wireless, Earbuds, Sprachst., Ws
Hama
00184068
ab € 13,15*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen