| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-887004995 Herst.-Nr.: 30679614 EAN/GTIN: 4044917388604 |
| |
|
| | |
| Mit drehbarer Hakenkrone. Standfuß mit Betonfüllung. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Public | Maße: | 50 x 176 cm (Ø x H) | Durchmesser der Säule: | 3,8 | Anzahl der Haken: | 12 Mantelhaken, 6 Huthaken | Gewicht: | 8,8 | Werkstoff: | Stahl/Kunststoff | Farbe: | alusilber | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Garderobenständer Public | Schirmhalter vorhanden: | Ja | Tropfmulde vorhanden: | Nein | Tropfschale vorhanden: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 139,82* | € 171,80* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 137,93* | € 171,84* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 140,84* | € 172,48* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 4,95* | ab € 150,84* | € 189,00* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 156,47* | € 189,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|