| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-887004995 Herst.-Nr.: 30679614 EAN/GTIN: 4044917388604 |
| |
|
| | |
| Mit drehbarer Hakenkrone. Standfuß mit Betonfüllung. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Public | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Garderobenständer Public | Maße: | 50 x 176 cm (Ø x H) | Durchmesser der Säule: | 3,8 cm | Anzahl der Haken: | 12 Mantelhaken, 6 Huthaken | Schirmhalter vorhanden: | Ja | Tropfmulde vorhanden: | Nein | Tropfschale vorhanden: | Nein | Gewicht: | 8,8 kg | Werkstoff: | Stahl/Kunststoff | Farbe: | alusilber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 137,07* | € 172,57* | | | | Lager 1682 | | | | | | Frei Haus | ab € 140,48* | € 173,11* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 140,85* | € 173,66* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 148,89* | € 181,91* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 148,49* | € 187,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|