| |
|
| Artikel-Nr.: 103-982335 Herst.-Nr.: 6796 EAN/GTIN: 4044917388604 |
| |
|
| | |
| Garderobenständer, mit 6 Hut- und 12 Mantelhaken, alusilber.
Standrohr aus Stahl, hochwertig pulverbeschichtet. Mit Schirmhalter und schwerem Standfuß mit Betonfüllung.
6 Hut- und 12 Mantelhaken. Weitere Informationen: | | Anzahl Mantelhaken: | 12 Stück | Gestellmaterial: | Stahl, pulverbeschichtet | Gestellfarbe: | alusilber | Höhe: | 1800 mm | Durchmesser max.: | 440 mm | Schirmhalter: | mit | Schirmhalterfarbe: | alusilber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 131,56* | € 162,70* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 139,89* | € 172,48* | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 140,85* | € 172,50* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 149,69* | € 188,47* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 156,47* | € 188,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|