| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-835775 Herst.-Nr.: 6796 EAN/GTIN: 4044917388604 |
| |
|
| | |
| Kerkmann Garderobenständer Öffentlich. Anzahl Haken: 6 Haken. Ausstattung: Tropfwanne. Durchmesser: 500 mm. Farbe: Silber. Grundfarbe: Silber. Höhe: 1770 mm. Marke: Kerkmann. Material: Stahl. Produktlinie: Public. Weitere Informationen: | | Farbe: | Silber | Höhe: | 1770 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rundgarderobenständer, garderobenständer kerkmann public silbermetallic, garderobenständer, kerkmann garderobenständer, GARDEROBENSTÄNDER, KERKMANN, PUBLIC, SILBERMETALLIC, STÄNDER, KLEIDERSTÄNDER, SMEAD, GARDEROBEN-STÄNDER, KLEIDERSTAND |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 139,82* | € 171,80* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 137,93* | € 171,84* | | | | Lager 94QG7 | | | | | | € 2,90* | ab € 140,84* | € 172,48* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 150,84* | € 189,00* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 156,47* | € 189,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|