Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLERMANNTYTON 111-05428 KABELBINDER,GELB,390X47MM,PK100


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1296236
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-05428
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
kabelbinder
Kabelbinderfarbe: Gelb
  • Produktpalette: T
  • Kabelbinder: Standard
  • Kabelbindermaterial: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: 110 mm
  • Kabelbinderlänge: 385 mm
  • Zugfestigkeit, min.: 50 lb
  • SVHC: To Be Advised
  • Kabelbinderbreite: 4.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, HELLERMANNTYTON, 111-05428, 1296236, 129-6236
    Angebote (11)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    40
    Frei Haus
    ab € 24,923*
    € 24,923*
    40
    Frei Haus
    ab € 25,459*
    € 25,459*
    40
    € 5,95*
    ab € 21,97*
    € 26,09*
    12 Tage
    nicht lagernd
    40
    € 7,90*
    ab € 22,895*
    € 27,065*
    Lager 139
    8
    1
    € 14,99*
    ab € 18,03*
    € 29,00*
    Menge:  Paket  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 29,00*
    € 34,51
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 28,27*
    € 33,64
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 27,31*
    € 32,50
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 24,59*
    € 29,26
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 23,91*
    € 28,45
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 22,68*
    € 26,99
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 22,22*
    € 26,44
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 21,77*
    € 25,91
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 21,31*
    € 25,36
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 18,03*
    € 21,46
    pro Paket
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1803* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    HellermannTyton
    151-28479
    ab € 0,42*
    Zubehör
    HellermannTyton
    111-02010
    ab € 6,12*
    Zubehör
    HellermannTyton
    111-03011
    ab € 6,08*
    Zubehör
    HellermannTyton
    111-05001
    ab € 4,02*
    Zubehör
    HellermannTyton
    111-04800
    ab € 0,0755*
    Zubehör
    HellermannTyton
    111-04805
    ab € 0,0789*
    Zubehör
    HellermannTyton
    111-04801
    ab € 0,0433*
    Zubehör
    HellermannTyton
    111-04804
    ab € 0,0753*
    Zubehör
    HellermannTyton
    111-05000
    ab € 0,08211*
    Zubehör
    HellermannTyton
    111-05409
    ab € 0,19828*
    Zubehör
    HellermannTyton
    111-03009
    ab € 2,64*
    Zubehör
    HellermannTyton
    110-05005
    ab € 108,27*
    Zubehör
    HellermannTyton
    110-03400
    ab € 871,55*
    Zubehör
    HellermannTyton
    110-07100
    ab € 889,52*
    Zubehör
    HellermannTyton
    110-10001
    ab € 60,34*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.