Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 0217008.MXP FEINSICHERUNG, FLINK, 8A, 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1596534
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0217008.MXP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Produktpalette: 217
  • Sicherungsgröße, metrisch: 5mm x 20mm
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Sicherungsstrom: 8 A
  • Sicherungsgröße, imperial: 0.2 Zoll x 0.79 Zoll
  • Auslöseverhalten: Flink
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Schaltvermögen AC-Strom: 80 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, wickmann feinsicherung, feinsicherung, feinsicherung flink, Feinsicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, LITTELFUSE, 0217008.MXP, 1596534, 159-6534
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    € 6,90*
    ab € 0,0961*
    € 0,1238*
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,123*
    € 0,157*
    Lager 139
    763
    10
    € 14,99*
    ab € 0,236*
    € 0,53*
    10
    € 8,95*
    ab € 0,18*
    € 0,53*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,53*
    € 0,6307
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,451*
    € 0,53669
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,331*
    € 0,39389
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,296*
    € 0,35224
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,286*
    € 0,34034
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,276*
    € 0,32844
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,236*
    € 0,28084
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,30* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Littelfuse
    01110501Z
    ab € 0,0727*
    Zubehör
    Littelfuse
    05200003Z
    ab € 0,959*
    Zubehör
    Littelfuse
    64900001039
    ab € 0,53*
    Zubehör
    Littelfuse
    01000056Z
    ab € 0,149*
    Zubehör
    Schurter
    3101.0030
    ab € 1,07*
    Zubehör
    Schurter
    0031.8231
    ab € 13,44*
    Zubehör
    Littelfuse
    03450121H
    ab € 3,68*
    Zubehör
    Littelfuse
    01110005MR
    ab € 0,0486*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.