Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB AF38-30-00-13 SCHÜTZ, 3P, 100V-250V, 18.5KW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1846146
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     AF38-30-00-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Produktpalette: AF38
  • Schaltleistung, AC3: 18.5 kW
  • Betriebsspannung: 250 V
  • Kontaktkonfiguration: 3PST-NO
  • Schaltstrom AC1: 50 A
  • Laststrom, induktiv: 40 A
  • Schaltstrom AC3: 38 A
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • AC-Nennspannung Spule: 250 V
  • Laststrom, ohmsch: 50 A
  • DC-Nennspannung Spule: 250 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Pole: 3-polig
  • Schaltleistung, AC1: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Koppelschütz, Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, abb hauptschütz, hauptschütz, motorschütz 10 kw, Automatisierung, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schütze, ABB, AF38-30-00-13, 1846146, 184-6146
    Angebote (14)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 65,50*
    € 75,04*
    15 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 68,91*
    € 78,31*
    € 3,50*
    ab € 71,59*
    € 81,23*
    23 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 72,71*
    € 82,67*
    Lager 139
    4
    Frei Haus
    ab € 132,80*
    € 144,45*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 144,45*
    € 171,90
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 143,61*
    € 170,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 141,44*
    € 168,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 140,00*
    € 166,60
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 132,80*
    € 158,03
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ABB
    1SAZ721201R1014
    ab € 32,40*
    Zubehör
    ABB
    1SAZ721201R1021
    ab € 29,63*
    Zubehör
    ABB
    1SAZ721201R1038
    ab € 29,18*
    Zubehör
    ABB
    1SAZ721201R1043
    ab € 29,49*
    Zubehör
    ABB
    CA4-10-T
    ab € 2,11*
    Zubehör
    ABB
    1SAZ721201R1047
    ab € 32,50*
    Zubehör
    ABB
    1SBN110108T1000 BX4
    ab € 1,17*
    Zubehör
    ABB
    1SBN030105T1000
    ab € 4,40*
    Zubehör
    ABB
    1SBN010110R1010 CA4-10
    ab € 2,09*
    Zubehör
    ABB
    1SBN010110R1001 CA4-01
    ab € 2,09*
    Zubehör
    ABB
    1SBN010110T1001 CA4-01-T
    ab € 2,11*
    Zubehör
    ABB
    1SBN010120R1011 CAL4-11
    ab € 6,28*
    Zubehör
    ABB
    1SBN010111R1010 CC4-10
    ab € 5,73*
    Zubehör
    ABB
    1SBN010140R1004
    ab € 8,41*
    Zubehör
    ABB
    1SBN010140R1122
    ab € 8,36*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.