Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: metal strip; Stromshunt,Messung; SMD; 1206; 10mΩ; 1W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-WSLP1206R0100FEA
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     WSLP1206R0100FEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallbandwiderstand
Strommesswiderstand
Metallschichtwiderstand
SMD Widerstand
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -65...170°C
Widerstands-Typ: metal strip
Leistung: 1W
Widerstand: 10mΩ
Toleranz: ±1%
Widerstands-Art: Messung;Stromshunt
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
4000
€ 6,90*
ab € 0,176*
€ 0,216*
1 Tag
78430
10
€ 14,99*
ab € 0,215*
€ 0,38*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,216*
€ 0,25704
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,176*
€ 0,20944
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 864,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ohmite
MCS1632R010FER
ab € 0,182*
Ähnlich
Panasonic
ERJ8BWFR010V
ab € 0,17*
Ähnlich
Panasonic
ERJ8BWFR010V
ab € 0,163*
Ähnlich
Panasonic
ERJ8CWFR010V
ab € 0,0816*
Ähnlich
Panasonic
ERJ8CWFR010V
ab € 0,0752*
Ähnlich
ROHM Semiconductor
PMR18EZPFU10L0
ab € 0,178*
Ähnlich
ROHM Semiconductor
PMR18EZPFU10L0
ab € 0,152*
Ähnlich
Ohmite
MCS1632R010FER
ab € 0,252*
Ähnlich
TT-Welwyn
LRMAM1206-R01FT5
ab € 0,205*
Ähnlich
TT-Welwyn
LRMAM1206-R01FT5
ab € 0,122*
Ähnlich
TT-Welwyn
ULR1S-R01FT2
ab € 0,317*
Ähnlich
TT-Welwyn
ULR1S-R01FT2
ab € 0,252*
Ähnlich
Walsin
WW12RR010FTL
ab € 0,19*
Ähnlich
Walsin
WW12RR010FTL
ab € 0,0981*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.