Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB AF09-30-01-11 SCHÜTZ,3PO+1HILFSK NC 24V-60V,4KW/25A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2564878
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     AF09-30-01-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Produktpalette: AF09
  • Schaltleistung, AC3: 4 kW
  • Betriebsspannung: 690 V
  • Kontaktkonfiguration: 3PST-NO
  • Schaltstrom AC1: 25 A
  • Laststrom, induktiv: 9.5 A
  • Schaltstrom AC3: 9 A
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • AC-Nennspannung Spule: 60 V
  • Laststrom, ohmsch: 25 A
  • DC-Nennspannung Spule: 60 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Pole: 3-polig
  • Schaltleistung, AC1: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Koppelschütz, Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, abb hilfskontakt 3s 1ö, hauptschütz, abb hauptschütz, Automatisierung, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schütze, ABB, AF09-30-01-11, 2564878, 256-4878
    Angebote (14)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    13 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 18,63*
    € 24,90*
    15 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 19,58*
    € 26,25*
    37 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 20,09*
    € 26,75*
    15 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 20,63*
    € 28,34*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 38,91*
    € 51,53*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 51,53*
    € 61,32
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 47,08*
    € 56,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 43,50*
    € 51,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 42,06*
    € 50,05
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 41,92*
    € 49,88
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 38,91*
    € 46,30
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ABB
    1SAZ721201R1014
    ab € 32,46*
    Zubehör
    ABB
    1SAZ721201R1021
    ab € 29,57*
    Zubehör
    ABB
    1SAZ721201R1038
    ab € 29,14*
    Zubehör
    ABB
    1SAZ721201R1043
    ab € 29,39*
    Zubehör
    ABB
    CA4-10-T
    ab € 2,11*
    Zubehör
    ABB
    CA4-13M
    ab € 8,41*
    Zubehör
    ABB
    1SAZ721201R1047
    ab € 32,35*
    Zubehör
    ABB
    1SBN010120R1011
    ab € 6,28*
    Zubehör
    ABB
    1SBN010151R1311
    ab € 5,41*
    Zubehör
    ABB
    1SBN110108T1000 BX4
    ab € 1,17*
    Zubehör
    ABB
    1SAX121001R1104 EF19-6.3
    ab € 48,60*
    Zubehör
    ABB
    1SBN010110R1010 CA4-10
    ab € 2,09*
    Zubehör
    ABB
    1SBN010110R1001 CA4-01
    ab € 2,10*
    Zubehör
    ABB
    1SBN010110T1001 CA4-01-T
    ab € 2,09*
    Zubehör
    ABB
    1SBN010140R1331 CA4-31U
    ab € 8,42*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.