Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MC9S08PL4CTG MCU, 8 BIT, 20MHZ, TSSOP-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2908848
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MC9S08PL4CTG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: S08 Family S08P Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 14 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Schnittstellen: SCI
  • ADC-Kanäle: 8 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSSOP
  • Bausteinkern: HCS08
  • Programmspeichergröße: 4 KB
  • RAM-Speichergröße: 512 Byte
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: S08
  • MCU-Baureihe: S08P
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 20 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, MC9S08PL4CTG, 2908848, 290-8848
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,48*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,61*
    € 1,9159
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,305*
    € 1,55295
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,968*
    € 1,15192
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,878*
    € 1,04482
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,868*
    € 1,03292
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,808*
    € 0,96152
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,573*
    € 0,68187
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,56*
    € 0,6664
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,48*
    € 0,5712
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    NXP
    DEMO9S08DZ60
    ab € 313,01*
    Zubehör
    NXP
    DEMO9S08JS16
    ab € 89,79*
    Zubehör
    NXP
    DEMOACKIT
    ab € 109,69*
    Zubehör
    NXP
    S08PB16-EVK
    ab € 27,29*
    Zubehör
    NXP
    S08PT60-EVK
    ab € 23,75*
    Zubehör
    NXP
    S08SU16-EVK
    ab € 34,41*
    Zubehör
    NXP
    TSSELECTRODEEVM
    ab € 44,03*
    Zubehör
    NXP
    TWR-S08DC-QE64
    ab € 16,47*
    Zubehör
    NXP
    TWR-S08LL64
    ab € 78,38*
    Zubehör
    NXP
    TWR-S08PT60
    ab € 110,24*
    Zubehör
    NXP
    TWR-S08PT60-KIT
    ab € 154,40*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.