Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERNSTEIN WERKZEUGFABRIK 5-055 SMD-PINZETTE, SICHEL/SPITZ, 120MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2950097
Herst.-Nr.:
     5-055
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gebogene Pinzette
Gebogene Pinzetten
Gewinkelte Pinzette
Pinzettentyp: Handhabung von SMD-Bauelementen
  • Produktpalette: -
  • Pinzettenmaterial: Edelstahl
  • Gesamtlänge: 120 mm
  • Ausführung der Spitzen: -
  • Pinzettenspitze: Sichelförmig, spitz
  • Pinzettenspitzenmaterial: Edelstahl
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 8,90*
    € 13,37*
    1 Tag
    1
    € 4,95*
    ab € 8,91*
    € 13,38*
    1 Tag
    91
    Frei Haus
    ab € 10,27*
    € 14,58*
    € 6,90*
    ab € 10,97*
    € 17,00*
    Lager 139
    4
    € 14,99*
    ab € 16,72*
    € 23,38*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,38*
    € 27,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,10*
    € 27,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,10*
    € 25,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,27*
    € 22,93
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,98*
    € 22,59
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,72*
    € 19,90
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
    5-051
    ab € 7,30*
    Ähnlich
    Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
    5-051-13
    ab € 8,87*
    Ähnlich
    Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
    5-052
    ab € 8,98*
    Ähnlich
    Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
    5-052-13
    ab € 10,35*
    Ähnlich
    Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
    5-053
    ab € 9,80*
    Ähnlich
    Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
    5-053-13
    ab € 11,31*
    Ähnlich
    Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
    5-054
    ab € 9,79*
    Ähnlich
    Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
    5-055-13
    ab € 10,02*
    Ähnlich
    Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
    5-056-13
    ab € 9,04*
    Ähnlich
    Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
    5-057
    ab € 10,09*
    Ähnlich
    Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
    5-058
    ab € 11,22*
    Ähnlich
    Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
    5-058-13
    ab € 12,69*
    Ähnlich
    Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
    5-059
    ab € 7,00*
    Ähnlich
    Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
    5-059-13
    ab € 8,31*
    Ähnlich
    Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
    5-060
    ab € 79,83*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.