Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Industrial 9V Block Batterie 4022 (lose)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta Industrial 9V Block Batterie 4022 (lose)
Varta Industrial 9V Block Batterie 4022 (lose)
Artikel-Nr.:
     1495-1005617
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     4022211111
EAN/GTIN:
     4008496356799
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Varta 9V Batterie für industrielle Anwendung
Weitere Informationen:
Technologie:
AlMn
Spannung:
9 Volt
Kapazität:
0,64 Ah
Länge:
48.5 mm
Breite:
26.5 mm
Höhe:
17.5 mm
Gewicht:
0.046 kg
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 9,80*
ab € 0,741*
€ 1,041*
1
€ 9,80*
ab € 0,741*
€ 1,041*
23 Tage
13894
20
€ 4,95*
ab € 0,81*
€ 1,08*
2 Tage
32
1
€ 6,90*
ab € 0,86*
€ 1,20*
Lager 1495
17919
1
€ 7,90*
ab € 1,0166*
€ 1,3966*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,3966*
€ 1,662
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,3466*
€ 1,6025
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2666*
€ 1,5073
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1466*
€ 1,3645
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0966*
€ 1,305
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0166*
€ 1,2098
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
4142190
ab € 1,85*
Ähnlich
Varta
04006 211 111
ab € 0,21*
Ähnlich
Varta
04020 211 111
ab € 0,79*
Ähnlich
Varta
04014 211 111
ab € 0,30*
Ähnlich
Varta
49596
ab € 5,85*
Ähnlich
Varta
04922
ab € 1,00*
Ähnlich
Varta
4020 211 111
ab € 1,16*
Ähnlich
Varta
46966
ab € 0,195*
Ähnlich
Varta
4003 211 302
ab € 0,18*
Ähnlich
Varta
04006 211 354
ab € 0,19375*
Ähnlich
Varta
4003211111
ab € 0,32*
Ähnlich
Duracell
Procell Intens 6LR61 lose
ab € 1,17*
Ähnlich
Energizer
E301530500
ab € 2,55*
Ähnlich
Energizer
E000191209
ab € 1,0525*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.