Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie E-Block Varta Industrial Pro 1 Stück lose


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-112293
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04022211111
EAN/GTIN:
     4008496356799
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Die Batterieserie wurde speziell für den professionellen Einsatz entwickelt und hergestellt. Die perfekte Energielösung, die sich hervorragend für alle professionellen Geräte eignet, wie z. B. Taschenlampen, Sicherheitsgeräte und medizinische Instrumente.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
9
Breite:
17.5
Ausführung:
Alkali-Mangan
Gewicht:
46
Größenbezeichnung:
Block
Kapazität:
640
Durchmesser:
-
IEC-Bezeichnung:
6 LR 61
Sonstige Bezeichnung:
-
Länge:
26.5
Geeignet für Ex-Bereich:
false
Höhe inkl. Pole:
48.5
Anzahl der Zellen:
1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,731*
€ 0,991*
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,741*
€ 0,991*
Lager 2LRDH
13894
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,81*
€ 1,01*
1 Tag
638
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,80*
€ 1,07*
2 Tage
38
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,86*
€ 1,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 20,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
4142190
ab € 1,88*
Ähnlich
Varta
04006 211 111
ab € 0,21*
Ähnlich
Varta
04020 211 111
ab € 0,78*
Ähnlich
Varta
04014 211 111
ab € 0,542*
Ähnlich
Varta
49596
ab € 5,82*
Ähnlich
Varta
04922
ab € 0,99*
Ähnlich
Varta
4020 211 111
ab € 1,45*
Ähnlich
Varta
46966
ab € 0,195*
Ähnlich
Varta
4003 211 302
ab € 0,2791*
Ähnlich
Varta
04006 211 354
ab € 0,19375*
Ähnlich
Varta
4003211111
ab € 0,31*
Ähnlich
Duracell
Procell Intens 6LR61 lose
ab € 1,17*
Ähnlich
Energizer
E301530500
ab € 1,28*
Ähnlich
Energizer
E000191209
ab € 1,07667*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.