Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Geräteakkus
>
Akku Alarmanlage
>
Artikel
Varta Professional Electronics CR1620 Lithium Knopfzelle 3V (1er Blister)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 1495
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1495-1031
Hersteller:
Varta
Herst.-Nr.:
4008496043750
EAN/GTIN:
4008496276936
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Knopfbatterie
Varta Lithium Knopfzelle im Blister
Weitere Informationen:
Technologie:
Li-MnO2
Spannung:
3 Volt
Kapazität:
0,07 Ah
Breite:
16 mm
Höhe:
2 mm
Gewicht:
0.013 kg
... >
Lager 1495
>
Consumer
>
Knopfzellen
Weitere Suchbegriffe:
Knopfbatterien
,
Knopfzelle
,
Knopfzellen
,
Knopfzellen alle
,
Uhrenbatterie
,
Uhrenbatterien
,
varta knopfzelle lithium 3v
,
akku alarmanlage
,
knopfbatterie 3v
Angebote
(40)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1604
3 Tage
17
1
€ 8,00*
ab € 0,74*
€ 0,98*
Lager 2LRDH
15 Tage
3971
1
€ 4,95*
ab € 0,76*
€ 1,01*
Lager 820
2 Tage
12
1
€ 6,90*
ab € 0,78*
€ 1,04*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 0,79*
€ 1,05*
Lager 1495
4 Tage
137
1
€ 7,90*
ab € 1,0138*
€ 1,3438*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,3438*
€ 1,5991
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,2838*
€ 1,5277
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2438*
€ 1,4801
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1938*
€ 1,4206
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1438*
€ 1,3611
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0138*
€ 1,2064
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1495
Versand:
Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta -2CR5
Varta
06203 301 401
ab € 3,04*
Zubehör
Varta -4912/1
Varta
04912 121 411
ab € 1,99*
Zubehör
Varta -4922/1
Varta
04922 121 411
ab € 2,79*
Zubehör
Varta -CR123A-2
Varta
06205 301 402
ab € 1,335*
Zubehör
Varta -CR2025
Varta
06025 101 401
ab € 0,83*
Zubehör
Varta -CRP2
Varta
06204 301 401
ab € 3,09*
Zubehör
Varta -V13GA
Varta
04276 101 401
ab € 0,25*
Zubehör
Varta -V384
Varta
00384 101 111
ab € 12,66*
Zubehör
Varta 04223 Einwegbatterie A23 Alkali
Varta
04223 101 401
ab € 31,75*
Zubehör
Varta 04906121418 Einwegbatterie AA Alkali
Varta
04906 121 418
ab € 2,20*
Zubehör
Varta 1x 1.55V V 76 PX Einwegbatterie SR44 Siler-Oxid (S)
Varta
04075 101 401
ab € 0,78*
Zubehör
Varta 1x 3V CR 1632 Einwegbatterie CR1632 Lithium
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Zubehör
Varta CR 15 H270 Einwegbatterie CR2 Lithium
Varta
06206 301 402
ab € 3,35*
Zubehör
Varta Longlife Extra 9V Einwegbatterie Alkali
Varta
04122 101 411
ab € 2,40*
Zubehör
Varta V335 Haushaltsbatterie Einwegbatterie Siler-Oxid (S)
Varta
V335
ab € 9,16*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen