Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Watch V362 SR58 1,55 V Uhrenbatterie 21mAh (1er Blister)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta Watch V362 SR58 1,55 V Uhrenbatterie 21mAh (1er Blister)
Varta Watch V362 SR58 1,55 V Uhrenbatterie 21mAh (1er Blister)
Varta Watch V362 SR58 1,55 V Uhrenbatterie 21mAh (1er Blister)
Artikel-Nr.:
     1495-1096
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     362101111
EAN/GTIN:
     4008496245727
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Uhrenbatterie der Firma Varta
Weitere Informationen:
Technologie:
AgO
Spannung:
1,55 Volt
Kapazität:
0,021 Ah
Breite:
7.9 mm
Höhe:
2.1 mm
Gewicht:
0.001 kg
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,41*
€ 0,63*
23 Tage
431
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,47*
€ 0,72*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,49*
€ 0,75*
2 Tage
60
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,52*
€ 0,79*
Lager 1495
101
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,5964*
€ 0,9064*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9064*
€ 1,0786
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7764*
€ 0,9239
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7564*
€ 0,9001
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6564*
€ 0,7811
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6464*
€ 0,7692
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5964*
€ 0,7097
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04912 121 411
ab € 1,97*
Zubehör
Varta
04922 121 411
ab € 2,01*
Zubehör
Varta
06131 101 401
ab € 2,41*
Zubehör
Varta
06016 101 401
ab € 1,44*
Zubehör
Varta
06025 101 401
ab € 0,82*
Zubehör
Varta
06032 101 401
ab € 0,90*
Zubehör
Varta
06320 101 401
ab € 0,75*
Zubehör
Varta
06450 101 401
ab € 2,40*
Zubehör
Varta
06204 301 401
ab € 3,09*
Zubehör
Varta
04274 101 401
ab € 0,49*
Zubehör
Varta
04278 101 401
ab € 1,56*
Zubehör
Varta
00357 101 111
ab € 1,27*
Zubehör
Varta
00386 101 111
ab € 2,04*
Zubehör
Varta
V381
ab € 2,04*
Zubehör
Varta
04223 101 401
ab € 0,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.