Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Batterien
>
Fotobatterie
>
Artikel
Varta Professional Electronics V13GA LR44 Fotobatterie 1,5V (1er Blister)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 1495
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1495-1250
Hersteller:
Varta
Herst.-Nr.:
4276101401
EAN/GTIN:
4008496297641
Suchbegriffe:
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
Knopfbatterie
Varta Professional Lithium Batterie im Blister
Weitere Informationen:
Technologie:
AlMn
Spannung:
1,5 Volt
Kapazität:
0,13 Ah
Breite:
11.6 mm
Höhe:
5.4 mm
Gewicht:
0.004 kg
... >
Lager 1495
>
Consumer
>
Knopfzellen
Weitere Suchbegriffe:
Knopfbatterien
,
Knopfzelle
,
Knopfzellen
,
Knopfzellen alle
,
Uhrenbatterie
,
Uhrenbatterien
,
knopfbatterien varta 1,5v
,
knopfbatterie
,
knopfbatterie 1,5v
Angebote
(61)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2LRDH
15 Tage
10417
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,25*
€ 0,33*
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,26*
€ 0,34*
Lager 1682
2 Tage
596
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,26*
€ 0,34*
Lager 1604
4 Tage
100
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 0,27*
€ 0,36*
Lager 1495
4 Tage
707
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,3345*
€ 0,4445*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4445*
€ 0,529
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4045*
€ 0,4814
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3945*
€ 0,4695
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3545*
€ 0,4219
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3345*
€ 0,3981
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1495
Versand:
Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP 12c Taschenrechner Desktop Finanzrechner Aluminium, Schwarz
HP
F2231AA
ab € 51,46*
Zubehör
Varta -2CR5
Varta
06203 301 401
ab € 3,04*
Zubehör
Varta -4912/1
Varta
04912 121 411
ab € 1,99*
Zubehör
Varta -4922/1
Varta
04922 121 411
ab € 2,79*
Zubehör
Varta -CR123A-2
Varta
06205 301 402
ab € 1,335*
Zubehör
Varta -CR1620
Varta
06620 101 401
ab € 0,74*
Zubehör
Varta -CR2025
Varta
06025 101 401
ab € 0,83*
Zubehör
Varta -CRP2
Varta
06204 301 401
ab € 3,09*
Zubehör
Varta -V384
Varta
00384 101 111
ab € 12,66*
Zubehör
Varta 04223 Einwegbatterie A23 Alkali
Varta
04223 101 401
ab € 31,75*
Zubehör
Varta 04906121418 Einwegbatterie AA Alkali
Varta
04906 121 418
ab € 2,20*
Zubehör
Varta 1x 1.55V V 76 PX Einwegbatterie SR44 Siler-Oxid (S)
Varta
04075 101 401
ab € 0,78*
Zubehör
Varta CR 15 H270 Einwegbatterie CR2 Lithium
Varta
06206 301 402
ab € 3,35*
Zubehör
Varta Longlife Extra 9V Einwegbatterie Alkali
Varta
04122 101 411
ab € 2,40*
Zubehör
Varta V335 Haushaltsbatterie Einwegbatterie Siler-Oxid (S)
Varta
V335
ab € 9,16*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen