Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Energy AAA Batterie LR03 (24er Box)


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Varta Energy AAA Batterie LR03 (24er Box)
Varta Energy AAA Batterie LR03 (24er Box)
Artikel-Nr.:
     1495-9886527
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04103229224
EAN/GTIN:
     4008496634729
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03

Varta Energy Batterien sind für Geräte mit einem geringen Energieverbrauch entwickelt worden, wie beispielsweise batteriebetriebenes Spielzeug, Wanduhren, elektrische Lampen und elektrische Kerzen.

Weitere Informationen:
Technologie:
AlMn
Spannung:
1,5 Volt
Kapazität:
1,2 Ah
Länge:
75 mm
Breite:
57 mm
Höhe:
48 mm
Gewicht:
0.277 kg
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,70*
ab € 5,03*
€ 6,27*
23 Tage
220
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 5,20*
€ 6,45*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,32*
€ 6,63*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,53*
€ 6,88*
Lager 1495
15
1
pro Box
€ 7,90*
ab € 5,9367*
€ 7,3567*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 7,3567*
€ 8,7545
pro Box
ab 5 Boxen
€ 7,1767*
€ 8,5403
pro Box
ab 10 Boxen
€ 7,0467*
€ 8,3856
pro Box
ab 20 Boxen
€ 6,4067*
€ 7,624
pro Box
ab 50 Boxen
€ 6,2667*
€ 7,4574
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 5,9367*
€ 7,0647
pro Box
1 Box enthält 24 Stück (ab € 0,24737* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
Ähnlich
Varta
04906 121 354
ab € 0,2575*
Ähnlich
Varta
04914 121 412
ab € 0,79*
Ähnlich
Varta
04106 110 414
ab € 1,17*
Ähnlich
Varta
04114 110 412
ab € 1,71*
Ähnlich
Varta
04120 110 412
ab € 1,81*
Ähnlich
Varta
04906 301 124
ab € 1,41*
Ähnlich
Varta
04103 101 328
ab € 0,32*
Ähnlich
Varta
06103 301 404
ab € 1,48*
Ähnlich
Varta
04922 121 111
ab € 0,90*
Ähnlich
Varta
04903 301 124
ab € 6,41*
Ähnlich
Varta
04920 121 111
ab € 0,85*
Ähnlich
Varta
V4903
ab € 0,284*
Ähnlich
Varta
04903 301 112
ab € 0,36*
Ähnlich
Varta
04103 301 112
ab € 3,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.