Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M18BPFP-WST WASSERTANK XXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
M18BPFP-WST WASSERTANK XXX
M18BPFP-WST WASSERTANK XXX
Artikel-Nr.:
     1498-11070-4933464965
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933464965
EAN/GTIN:
     4058546229108
Suchbegriffe:
Hochdrucksprühgerät
Hochleistungssprühgerät
Kernbohr-Wassertank
Wasserdruckbehälter
100 % kompatibel mit dem SWITCH TANK-System
Effiziente Wasserversorgung bei nassen Schneid- und Bohranwendungen in Beton sowie zum Reinigen von Ausrüstungen oder verdreckten Arbeitsbereichen
Halbtransparenter Tank mit Messskala zur einfachen Füllstandskontrolle
Deckel-Tragegriff mit großer Öffnung für einfachen Transport und bequemes Einfüllen von Wasser in den Behälter
Austauschbarer Schlauch mit Standard-Gartenschnellkupplung und Spritzdüse, schnell tauschbar gegen Ausrüstung für Nass-Schneid- und Bohranwendungen
Integriertes Sieb schützt den Tank vor Schmutzeintritt
5-stufige Auswahl des Betriebsdrucks per Einstellknopf
UV-resistent
In Kombination mit einem 4,0-Ah-Akkupack wird eine Laufzeit von bis zu 12 Tanks erreicht
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Bezeichnung: Modellvariante:
M18 BPFP-WST
By system new:
M18
By technology:
Brushed
Charger included:
Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
EAN UPC Code:
4058546229108
Geliefert in:
im Karton
Gewicht [kg]:
3,6
Milw. battery included 1:
Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
Spannung [V]:
18
Standardausrüstung | Lieferumfang:
1 x Wasserdüse
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 134,10*
€ 165,41*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 135,32*
€ 166,61*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 135,75*
€ 166,83*
€ 5,95*
ab € 140,98*
€ 171,74*
Lager 1498
40
Frei Haus
ab € 198,23*
€ 236,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,82*
€ 281,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,77*
€ 269,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,49*
€ 252,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,95*
€ 246,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,23*
€ 235,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 124,67*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 70,43*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 71,75*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 62,00*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 152,82*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 145,00*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 99,41*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 221,78*
Zubehör
Milwaukee
4932480162
ab € 198,92*
Zubehör
Milwaukee
4932472073
ab € 174,20*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 82,75*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.