Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochblech-Rost für Kleingebindewanne Typ KGW 2, 25 Liter, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochblech-Rost für Kleingebindewanne Typ KGW 2, 25 Liter, Edelstahl
Lochblech-Rost für Kleingebindewanne Typ KGW 2, 25 Liter, Edelstahl
Lochblech-Rost für Kleingebindewanne Typ KGW 2, 25 Liter, Edelstahl
Lochblech-Rost für Kleingebindewanne Typ KGW 2, 25 Liter, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     638-51279-lb-kgw2-edel
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     lb-kgw2-edel
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffangwanne Gitterrost
auffangwanne gitterrost bauer
auffangwanne gitterrost

Ausführung
- Auffangwannen wahlweise aus 3 mm verzinktem Stahlblech oder

- Auffangwannen aus 2 mm Edelstahl zur Lagerung von aggressiven Medien

- Auffangvolumen 20 bis 60 Liter

 

Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann

- Lochblech-Rost verzinkt

- Lochblech-Rost aus Edelstahl

 

Lackierung:

Oberfläche

- verzinkt

- Edelstahl


Artikelfarbe siehe Artikelbeschreibung

 

Produktbeschreibung siehe Artikeldatenblatt (PDF)

Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne, Kleingebindewanne, Kleingebindeauffangwanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 228,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,22*
€ 337,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,15*
€ 329,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,09*
€ 315,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,65*
€ 311,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,97*
€ 272,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
909594
ab € 132,20*
Zubehör
Eurokraft
754898
ab € 132,39*
Zubehör
Eurokraft
193992
ab € 132,70*
Zubehör
Bauer
mr-verz
ab € 879,67*
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 91,88*
Zubehör
Eurokraft
741251
ab € 106,53*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 93,44*
Zubehör
Eurokraft
741249
ab € 109,57*
Zubehör
Bauer
4464-01-0000-7
ab € 74,85*
Zubehör
Eurokraft
713999
ab € 82,02*
Zubehör
Eurokraft
713997
ab € 81,40*
Zubehör
Eurokraft
714312
ab € 106,16*
Zubehör
Bauer
lb-kgw1-edel
ab € 223,99*
Zubehör
Bauer
lb-kgw1-verz
ab € 62,78*
Zubehör
Bauer
lb-kgw2-verz
ab € 70,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.